Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

GHS-Gefahrensymbol 09 Umwelt, 10,0 x 10,0 cm, PET Folie, selbstklebend


Menge:  Stück  
Produktinformationen
GHS-Gefahrensymbol 09 Umwelt, 10,0 x 10,0 cm, PET Folie, selbstklebend
GHS-Gefahrensymbol 09 Umwelt, 10,0 x 10,0 cm, PET Folie, selbstklebend
GHS-Gefahrensymbol 09 Umwelt, 10,0 x 10,0 cm, PET Folie, selbstklebend
Artikel-Nr.:
     C158H-390.B1026
Hersteller:
     Wolk
Herst.-Nr.:
     39.B1026
EAN/GTIN:
     4044589382368
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
GHS 09
GHS09
Gefahrensymbol 09
ghs09 wolk
GHS-Gefahrensymbol 09 Umwelt Gefahrstoffetikett Folie selbstklebend
GHS-Gefahrensymbol 09 - Umweltgefährlich

SafetyMarking® selbstklebendes GHS-Gefahrstoffetikett zur Kennzeichnung von Gefahrstoffen und Gemischen gemäß GHS und CLP-Verordnung.

  • GHS-Gefahrensymbol 09
  • Symbol: Umwelt
  • Material: PROTECT - widerstandsfähige PET Folie
  • selbstklebend
  • für den Innen- und Außenbereich
  • Maße: 10,0 x 10,0 cm

Bedeutung:

Warnung vor Stoffen die für Wasserorganismen schädlich, giftig oder sehr giftig sind. Die Dauer der Schädigung kann temporär oder mit Langzeitwirkung sein.


  • Größe (BxH): 10,0 x 10,0 cm
Weitere Informationen:
Materialgruppe:
PROTECT-Folie
Produktart:
Gefahrensymbol
Produktkategorie:
Gefahrstoffkennzeichnung
Befestigungsart:
zum Verkleben
Eigenschaft:
selbstklebend
Symbol:
GHS-Symbol
Lieferform:
Einzelstück
Material:
Protect
Breite:
10,0 cm
Höhe:
10,0 cm
Stärke:
0,4 mm
Gefahrstoff:
k.A.
Weitere Suchbegriffe: ghs 09, wolk, Gefahrstoffetiketten, Tanks, Tanksäulen, Fässer, Dieselkraftstoff, Rohrleitungen, Kennzeichnung, Gefahrstoffaufkleber, Heizöl, Gefahrstoffsymbole, Betriebsanweisung, Betriebsanweisungen
Die besten Konditionen aller 3 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 1,17*
  
Preis gilt ab 15.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 3,22*
€ 3,83
pro Stück
ab 10 Stück
€ 2,77*
€ 3,30
pro Stück
ab 20 Stück
€ 2,23*
€ 2,65
pro Stück
ab 50 Stück
€ 1,73*
€ 2,06
pro Stück
ab 100 Stück
€ 1,49*
€ 1,77
pro Stück
ab 15000 Stück
€ 1,17*
€ 1,39
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Wolk
21.B1034
ab € 0,38*
Ähnlich
Wolk
30.B1043
ab € 0,75*
Ähnlich
Wolk
30.B1044
ab € 0,75*
Ähnlich
Wolk
31.B1046
ab € 8,13*
Ähnlich
Wolk
21.B1035
ab € 0,74*
Ähnlich
Wolk
30.B1045
ab € 0,74*
Ähnlich
Wolk
31.B1047
ab € 8,68*
Ähnlich
Wolk
30.B1046
ab € 0,75*
Ähnlich
Wolk
39.B1025
ab € 0,59*
Ähnlich
Wolk
21.B1033
ab € 0,31*
Ähnlich
Wolk
31.B1048
ab € 12,57*
Ähnlich
Wolk
31.B1049
ab € 16,10*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.