Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

SafetyMarking Hinweiss. Keine Werbung! Keine Zeitungen 9 x 3 cm 6 x 2 cm PROTECT Version: 02 - Edelstahloptik


Menge:  Bogen  
Produktinformationen
SafetyMarking Hinweiss. Keine Werbung! Keine Zeitungen 9 x 3 cm 6 x 2 cm PROTECT Version: 02 - Edelstahloptik
SafetyMarking Hinweiss. Keine Werbung! Keine Zeitungen 9 x 3 cm 6 x 2 cm PROTECT Version: 02 - Edelstahloptik
SafetyMarking Hinweiss. Keine Werbung! Keine Zeitungen 9 x 3 cm 6 x 2 cm PROTECT Version: 02 - Edelstahloptik
Artikel-Nr.:
     C158H-390.2078.02
Hersteller:
     Wolk
Herst.-Nr.:
     39.2078.02
EAN/GTIN:
     4044589500977
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Allgemeine Hinweisschilder
Hinweisschild
Hinweisschilder
Reklameeinwurf verboten
Hinweisschild Stop Keine Werbung! Keine kostenlosen Zeitungen, Handzettel

Ausgewählte Version: 02 - Edelstahloptik

SafetyMarking® Hinweisschild Stop Keine Werbung! Keine kostenlosen Zeitungen, Handzettel, Wurfsendungen und Wochenblätter

Speziell entwickelt für den Einsatz in extremen Belastungssituationen, bei denen gängige Lösungen an ihre Grenzen gelangen

  • Größe: 3 Stk 9,0 x 3,0 cm / 4 Stk: 6,0 x 2,0 cm
  • schützende Oberfläche aus hochwertigem Polyester
  • kratz- und abriebfest
  • witterungsbeständig und chemikalienresistent
  • Verklebung durch 3M-Acrylat-Klebstoff
  • modernste Fertigungstechniken sorgen für höchste Qualität und Lebensdauer
  • Qualität Made in Germany

  • Version: 02 - Edelstahloptik
  • Größe (BxH): 3 Stück 9,0 x 3,0 cm / 4 Stück 6,0 x 2,0 cm
Weitere Informationen:
Materialgruppe:
PROTECT-Folie
Gefahrstoff:
k.A.
Weitere Suchbegriffe: hinweisschild wolk, allgemeine hinweisschilder, wolk
Die besten Konditionen aller 2 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 1,74*
  
Preis gilt ab 15.000 Bögen
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Bogen
€ 7,31*
€ 8,70
pro Bogen
ab 10 Bögen
€ 4,95*
€ 5,89
pro Bogen
ab 20 Bögen
€ 4,76*
€ 5,66
pro Bogen
ab 30 Bögen
€ 2,26*
€ 2,69
pro Bogen
ab 100 Bögen
€ 2,19*
€ 2,61
pro Bogen
ab 15000 Bögen
€ 1,74*
€ 2,07
pro Bogen
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.