Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Protect, Abriebfeste Schilder, mit Symbol nach Wunsch, Dreieck mit Sonderform, 2


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Protect, Abriebfeste Schilder, mit Symbol nach Wunsch, Dreieck mit Sonderform, 2
Protect, Abriebfeste Schilder, mit Symbol nach Wunsch, Dreieck mit Sonderform, 2
Protect, Abriebfeste Schilder, mit Symbol nach Wunsch, Dreieck mit Sonderform, 2
Artikel-Nr.:
     C158H-390.0061
Hersteller:
     Wolk
Herst.-Nr.:
     39.0061
EAN/GTIN:
     4044589440440
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
wolk
Berufsgenossenschaftliche Aushänge
Betriebsvorschriften
Erste Hilfe
PROTECT - widerstandsfähige Kennzeichnung Warnkombischilder, Individuell
Protect Kombischild individuell


  • Material: PROTECT - widerstandsfähige Folie, selbstklebend
  • Größe (BxH): 21,0 x 23,8 cm
Weitere Informationen:
Materialgruppe:
PROTECT-Folie
Produktart:
Warnschild
Produktkategorie:
Elektrokennzeichnung
Befestigungsart:
zum Verkleben
Eigenschaft:
abriebfest | selbstklebend | individualisierbar
Form:
Dreieck Sonderform
Symbol:
nach Wahl
Temperaturbeständig bis [Grad]:
80
Temperaturbeständig von [Grad]:
-40
Material:
Protect
Breite:
21,0 cm
Höhe:
23,8 cm
Stärke:
0,4 mm
B × H:
21,0 × 23,8 cm
Gefahrstoff:
k.A.
Die besten Konditionen aller 2 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 3,56*
  
Preis gilt ab 7.500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 24,68*
€ 29,37
pro Stück
ab 5 Stück
€ 9,21*
€ 10,96
pro Stück
ab 10 Stück
€ 7,59*
€ 9,03
pro Stück
ab 20 Stück
€ 7,34*
€ 8,73
pro Stück
ab 25 Stück
€ 6,03*
€ 7,18
pro Stück
ab 50 Stück
€ 5,13*
€ 6,10
pro Stück
ab 100 Stück
€ 4,40*
€ 5,24
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 3,56*
€ 4,24
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.