Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Aushang, Kunststoff (langnachleuchtend), Brandschutzordnung Teil A, 20,0 x 30,0 DIN 14096 Teil A


Menge:  Satz  
Produktinformationen
Aushang, Kunststoff (langnachleuchtend), Brandschutzordnung Teil A, 20,0 x 30,0 DIN 14096 Teil A
Aushang, Kunststoff (langnachleuchtend), Brandschutzordnung Teil A, 20,0 x 30,0 DIN 14096 Teil A
Aushang, Kunststoff (langnachleuchtend), Brandschutzordnung Teil A, 20,0 x 30,0 DIN 14096 Teil A
Aushang, Kunststoff (langnachleuchtend), Brandschutzordnung Teil A, 20,0 x 30,0 DIN 14096 Teil A
Artikel-Nr.:
     C158H-380.A5980
Hersteller:
     Wolk
Herst.-Nr.:
     38.A5980
EAN/GTIN:
     4044589378514
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Brandschutzschilder, Aushänge und V...
Sicherheitsaushang
Sicherheitsaushänge
sicherheitsaushang
Aushang - Brandschutz Brandschutzordnung Teil DIN 14096 Teil A
Brandschutzordnung (langnachleuchtend)


  • Material: SafetyMarking langnachleuchtend HI 150 Folie selbstklebend
  • DIN/NORM: DIN 14096 Teil A
  • Größe (BxH): 20,0 x 30,0 cm
Weitere Informationen:
Materialgruppe:
Folie HI 150
Materialnorm:
DIN 67510-1
Materialnorm Klassifizierung:
Klasse C
Produktart:
Brandschutzaushang
Produktkategorie:
Aushänge
Befestigungsart:
zum Verkleben
Eigenschaft:
langnachleuchtend
Form:
rechteckig
Leuchtdichte [mcd]:
150 mcd
Lieferform:
Einzelstück
Material:
PVC
Breite:
20,0 cm
Höhe:
30,0 cm
Stärke:
0,1 mm
Gefahrstoff:
k.A.
Weitere Suchbegriffe: Aushang, Kunststoff (langnachleuchtend), Brandschutzordnung Teil A, 20, 0 x 30, DIN 14096 Teil A, DIN 67510-1 - Klasse C, wolk
Die besten Konditionen aller 3 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 15,65*
  
Preis gilt ab 3.000 Sätze
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Satz
€ 22,04*
€ 26,23
pro Satz
ab 2 Sätze
€ 21,74*
€ 25,87
pro Satz
ab 5 Sätze
€ 20,69*
€ 24,62
pro Satz
ab 10 Sätze
€ 19,95*
€ 23,74
pro Satz
ab 20 Sätze
€ 19,04*
€ 22,66
pro Satz
ab 3000 Sätze
€ 15,65*
€ 18,62
pro Satz
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Wolk
51.A5980
ab € 7,58*
Ähnlich
Wolk
43.A5980
ab € 7,58*
Ähnlich
Wolk
15.A5980
ab € 17,58*
Ähnlich
Wolk
21.A5980
ab € 7,20*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.