Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Markierungsband auf Rolle, langnachleuchtend, zur Wandmarkierung, 10 cm x 5,0 m


Menge:  Rolle  
Produktinformationen
Markierungsband auf Rolle, langnachleuchtend, zur Wandmarkierung, 10 cm x 5,0 m
Markierungsband auf Rolle, langnachleuchtend, zur Wandmarkierung, 10 cm x 5,0 m
Markierungsband auf Rolle, langnachleuchtend, zur Wandmarkierung, 10 cm x 5,0 m
Markierungsband auf Rolle, langnachleuchtend, zur Wandmarkierung, 10 cm x 5,0 m
Artikel-Nr.:
     C158H-380.A5515
Hersteller:
     Wolk
Herst.-Nr.:
     38.A5515
EAN/GTIN:
     4044589415134
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Leitmarkierungsband
Leitmarkierungsstreifen
Leitstreifen
leitstreifen
Wandmarkierungsband auf Rolle, langnachleuchtende Leitmarkierung für den Innenbereich
Warnmarkierungsband auf Rolle (Wand)

Warnmarkierungsband auf Rolle zur Wandmarkierung

  • langnachleuchtend
  • einfache Montage
  • selbstklebend
  • dauerhafter Halt
  • verschiedene Ausführungen

  • Material: SafetyMarking langnachleuchtend HI 150, Folie, selbstklebend
  • Größe (BxL): 10 cm x 5,0 m
Weitere Informationen:
Materialgruppe:
Folie HI 150
Produktart:
Markierungsband
Produktkategorie:
Leitmarkierung
Farbe:
grün
Befestigungsart:
zum Verkleben
Eigenschaft:
langnachleuchtend | selbstklebend
Einsatzbereich:
Innenbereich
Leuchtdichte [mcd]:
150 mcd
Material:
PVC
Breite:
10,0 cm
Stärke:
0,1 mm
Gefahrstoff:
k.A.
Weitere Suchbegriffe: Markierungsband auf Rolle, langnachleuchtend, zur Wandmarkierung, 10 cm x 5, 0 m, DIN 67510-1 - Klasse C, wolk
Die besten Konditionen aller 2 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 36,93*
  
Preis gilt ab 3.000 Rollen
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Rolle
€ 48,88*
€ 58,17
pro Rolle
ab 2 Rollen
€ 48,02*
€ 57,14
pro Rolle
ab 5 Rollen
€ 45,83*
€ 54,54
pro Rolle
ab 10 Rollen
€ 45,10*
€ 53,67
pro Rolle
ab 20 Rollen
€ 42,69*
€ 50,80
pro Rolle
ab 3000 Rollen
€ 36,93*
€ 43,95
pro Rolle
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Wolk
38.A5516
ab € 73,62*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.