Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Brandschutzschild, Folie, langnachleuchtend, fahrbarer Feuerlöscher, 15x15 cm DIN EN ISO 7010 F009


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Brandschutzschild, Folie, langnachleuchtend, fahrbarer Feuerlöscher, 15x15 cm DIN EN ISO 7010 F009
Brandschutzschild, Folie, langnachleuchtend, fahrbarer Feuerlöscher, 15x15 cm DIN EN ISO 7010 F009
Brandschutzschild, Folie, langnachleuchtend, fahrbarer Feuerlöscher, 15x15 cm DIN EN ISO 7010 F009
Artikel-Nr.:
     C158H-380.A5230
Hersteller:
     Wolk
Herst.-Nr.:
     38.A5230
EAN/GTIN:
     4044589430533
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Brandschutzschilder Praxisbewährt
Brandschutzzeichen Praxisbewährt
praxisbewährte Brandschutzschilder
Brandschutzschild ISO 7010 Fahrbare...
Brandschutzschild - langnachleuchtend Fahrbarer Feuerlöscher DIN EN ISO 7010 F009
SafetyMarking® Fahrbarer Feuerlöscher


  • Material: SafetyMarking langnachleuchtend HI 150 Folie
  • DIN/NORM: DIN EN ISO 7010 F009
  • Größe (BxH): 15,0 x 15,0 cm
Weitere Informationen:
Materialgruppe:
Folie HI 150
Norm:
ISO 7010
Norm Ordnungsnummer:
F009 - Fahrbarer Feuerlöscher
Materialnorm:
DIN 67510-1
Materialnorm Klassifizierung:
Klasse C
Produktart:
Brandschutzschild
Produktkategorie:
Brandschutzkennzeichnung
Befestigungsart:
zum Verkleben
Eigenschaft:
langnachleuchtend
Form:
quadratisch
Symbol:
Fahrbarer Feuerlöscher
Leuchtdichte [mcd]:
150 mcd
Lieferform:
Einzelstück
Material:
PVC
Breite:
15,0 cm
Höhe:
15,0 cm
Stärke:
0,1 mm
Gefahrstoff:
k.A.
Weitere Suchbegriffe: Brandschutzzeichen ISO 7010 Fahrbarer Feuerlöscher, Fahrbarer Feuerlöscher F009 Brandschutzzeichen, Brandschutzschild, Folie, langnachleuchtend, fahrbarer Feuerlöscher, 15x15 cm, DIN EN ISO 7010 F009, DIN 67510-1 - Klasse C, wolk, Kombischilder, Sicherheitsschilder, Zusatzschilder, Sicherheitskennzeichen, Typenschild, Leistungsschilder, Maschinenschilder, Etiketten, Betriebsbedarf, Maschinenkennzeichnung
Die besten Konditionen aller 2 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 3,68*
  
Preis gilt ab 7.500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 5,72*
€ 6,81
pro Stück
ab 5 Stück
€ 5,26*
€ 6,26
pro Stück
ab 10 Stück
€ 5,02*
€ 5,97
pro Stück
ab 20 Stück
€ 4,82*
€ 5,74
pro Stück
ab 50 Stück
€ 4,60*
€ 5,47
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 3,68*
€ 4,38
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Wolk
15.A5230
ab € 5,54*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.