Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Brandschutzschild, Folie, langnachleuchtend, Brandschutztür, 15,0 x 15,0 cm DIN EN ISO 7010 F007


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Brandschutzschild, Folie, langnachleuchtend, Brandschutztür, 15,0 x 15,0 cm DIN EN ISO 7010 F007
Brandschutzschild, Folie, langnachleuchtend, Brandschutztür, 15,0 x 15,0 cm DIN EN ISO 7010 F007
Brandschutzschild, Folie, langnachleuchtend, Brandschutztür, 15,0 x 15,0 cm DIN EN ISO 7010 F007
Artikel-Nr.:
     C158H-380.A5222
Hersteller:
     Wolk
Herst.-Nr.:
     38.A5222
EAN/GTIN:
     4044589428523
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Brandschutzschild ISO 7010 Brandsch...
Brandschutztür F007 Brandschutzzeic...
Brandschutzzeichen ISO 7010 Brandsc...
brandschutzschild iso 7010 brandsch...
Brandschutzschild - langnachleuchtend Brandschutztür DIN EN ISO 7010 F007
Brandschutztür


  • Material: SafetyMarking langnachleuchtend HI 150 Folie selbstklebend
  • DIN/NORM: DIN EN ISO 7010 F007
  • Größe (BxH): 15,0 x 15,0 cm
Weitere Informationen:
Materialgruppe:
Folie HI 150
Norm:
DIN EN ISO 7010
Norm Ordnungsnummer:
F007 - Brandschutztür
Materialnorm:
DIN 67510-1
Materialnorm Klassifizierung:
Klasse C
Produktart:
Brandschutzschild
Produktkategorie:
Brandschutzkennzeichnung
Befestigungsart:
zum Verkleben
Eigenschaft:
langnachleuchtend
Form:
quadratisch
Symbol:
Brandschutztür
Leuchtdichte [mcd]:
150 mcd
Lieferform:
Einzelstück
Material:
PVC
Breite:
15,0 cm
Höhe:
15,0 cm
Stärke:
0,1 mm
Gefahrstoff:
k.A.
Weitere Suchbegriffe: Brandschutzschild, Folie, langnachleuchtend, Brandschutztür, 15, 0 x 15, 0 cm, DIN EN ISO 7010 F007, DIN 67510-1 - Klasse C, wolk, Kombischilder, Sicherheitsschilder, Zusatzschilder, Sicherheitskennzeichen, Typenschild, Leistungsschilder, Maschinenschilder, Etiketten, Betriebsbedarf, Maschinenkennzeichnung
Die besten Konditionen aller 3 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 3,67*
  
Preis gilt ab 7.500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 5,70*
€ 6,78
pro Stück
ab 5 Stück
€ 5,20*
€ 6,19
pro Stück
ab 10 Stück
€ 5,00*
€ 5,95
pro Stück
ab 20 Stück
€ 4,80*
€ 5,71
pro Stück
ab 50 Stück
€ 4,56*
€ 5,43
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 3,67*
€ 4,37
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Wolk
21.A5220
ab € 1,65*
Ähnlich
Wolk
21.A5222
ab € 1,78*
Ähnlich
Wolk
38.A5220
ab € 2,96*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.