Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Medizinischer Notfallkoffer, Folie, langnachleuchtend, 15 x 15 cm DIN EN ISO 7010 E027


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Medizinischer Notfallkoffer, Folie, langnachleuchtend, 15 x 15 cm DIN EN ISO 7010 E027
Medizinischer Notfallkoffer, Folie, langnachleuchtend, 15 x 15 cm DIN EN ISO 7010 E027
Medizinischer Notfallkoffer, Folie, langnachleuchtend, 15 x 15 cm DIN EN ISO 7010 E027
Artikel-Nr.:
     C158H-380.A3070
Hersteller:
     Wolk
Herst.-Nr.:
     38.A3070
EAN/GTIN:
     4044589428424
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Alle Erste Hilfe Kennzeichnung
Medizinischer Notfallkoffer E027 Re...
Rettungszeichen EN ISO 7010 E027 Me...
Piktogramm Erste Hilfe
Erste-Hilfe-Schild - langnachleuchtend Medizinischer Notfallkoffer DIN EN ISO 7010 E027
Medizinischer Notfallkoffer


  • Material: SafetyMarking langnachleuchtend HI 150 Folie selbstklebend
  • DIN/NORM: DIN EN ISO 7010 E027
  • Größe (BxH): 15,0 x 15,0 cm
Weitere Informationen:
Materialgruppe:
Folie HI 150
Norm:
ISO 7010
Norm Ordnungsnummer:
E027 - Medizinischer Koffer
Produktart:
Erste-Hilfe Schild
Produktkategorie:
Erste-Hilfe Kennzeichnung
Befestigungsart:
zum Verkleben
Eigenschaft:
langnachleuchtend | selbstklebend
Form:
quadratisch
Symbol:
Medizinischer Notfallkoffer
Leuchtdichte [mcd]:
150 mcd
Lieferform:
Einzelstück
Material:
PVC
Breite:
15,0 cm
Höhe:
15,0 cm
Stärke:
0,1 mm
Gefahrstoff:
k.A.
Weitere Suchbegriffe: Piktogramm First Aid, Symbolschilder Erste Hilfe, Symbolschilder First Aid, rettungszeichen en iso 7010 e027 medizinischer notfallkoffer, Erste Hilfe Kennzeichnung, Medezinischer Notfallkoffer, Folie, langnachleuchtend, DIN EN ISO 7010 E027, DIN 67510-1 - Klasse C, wolk, Warnschilder, Laserkennzeichungen, Augen, Sichtbare Laserstrahlungen, Laserlichter, Unsichtbare Laserstrahlungen, Bestrahlungen, Laser Klassen, Sicherheiten, Direktstrahlungen, Gebotsschilder, Verbotsschilder, Schilder
Die besten Konditionen aller 2 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 3,66*
  
Preis gilt ab 7.500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 5,76*
€ 6,85
pro Stück
ab 5 Stück
€ 5,39*
€ 6,41
pro Stück
ab 10 Stück
€ 5,05*
€ 6,01
pro Stück
ab 20 Stück
€ 4,85*
€ 5,77
pro Stück
ab 50 Stück
€ 4,63*
€ 5,51
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 3,66*
€ 4,36
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Wolk
15.A3075
ab € 7,18*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.