Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Fluchtwegschild, langnachl.,Notausgang für gehbeinterächtigte Pers. Rechts 20 x20 cm Folie E DIN EN ISO 7010 E030


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Fluchtwegschild, langnachl.,Notausgang für gehbeinterächtigte Pers. Rechts 20 x20 cm Folie E DIN EN ISO 7010 E030
Fluchtwegschild, langnachl.,Notausgang für gehbeinterächtigte Pers. Rechts 20 x20 cm Folie E DIN EN ISO 7010 E030
Fluchtwegschild, langnachl.,Notausgang für gehbeinterächtigte Pers. Rechts 20 x20 cm Folie E DIN EN ISO 7010 E030
Artikel-Nr.:
     C158H-380.A3031
Hersteller:
     Wolk
Herst.-Nr.:
     38.A3031
EAN/GTIN:
     4044589445384
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Alle Fluchtwegschilder
Rettungsweg rechts
Rettungszeichen rechts
rettungsweg rechts folie
Fluchtwegschild - langnachleuchtend Notausgang für gehbeeinträchtigte Personen rechts E DIN EN ISO 7010 E030
Notausgang für nichtgefähige oder gehbeeinträchtigte Personen rechts


  • Material: SafetyMarking langnachleuchtend, HI 150 Folie, selbstklebend
  • DIN/NORM: E DIN EN ISO 7010 E030
  • Größe (BxH): 20,0 x 20,0 cm
Weitere Informationen:
Materialgruppe:
Folie HI 150
Material:
PVC
Breite:
20,0 cm
Höhe:
20,0 cm
Langnachleuchtend:
Ja
B × H:
20,0 × 20,0 cm
Gefahrstoff:
k.A.
Weitere Suchbegriffe: rettungsweg rechts, alle fluchtwegschilder notausgang, Fluchtwegschild, langnachl., Notausgang für gehbeinterächtigte Pers. Rechts Folie, E DIN EN ISO 7010 E030, DIN 67510-1 - Klasse C, wolk, Warnschilder, Strahlenschutz, Strahlenschuztverordnungen, Strahlenkennzeichnungen, Strahlenschutz-Kontrollbereich, Strahlenschutz-Röngten, Strahlenschutz-Radioaktiv, Sperrbereiche
Die besten Konditionen aller 2 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 3,57*
  
Preis gilt ab 7.500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 7,68*
€ 9,14
pro Stück
ab 5 Stück
€ 7,16*
€ 8,52
pro Stück
ab 10 Stück
€ 6,34*
€ 7,54
pro Stück
ab 20 Stück
€ 6,06*
€ 7,21
pro Stück
ab 25 Stück
€ 5,70*
€ 6,78
pro Stück
ab 50 Stück
€ 4,82*
€ 5,74
pro Stück
ab 200 Stück
€ 4,78*
€ 5,69
pro Stück
ab 500 Stück
€ 4,38*
€ 5,21
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 3,57*
€ 4,25
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Wolk
44.A3030
ab € 4,13*
Ähnlich
Wolk
38.A3030
ab € 2,19*
Ähnlich
Wolk
44.A3031
ab € 4,55*
Ähnlich
Wolk
15.A3030
ab € 2,77*
Ähnlich
Wolk
15.A3031
ab € 4,56*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.