Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Markierungspunkte, langnachleuchtend, Folie selbstklebend, 15 St., 2,5 cm


Menge:  Bogen  
Produktinformationen
Markierungspunkte, langnachleuchtend, Folie selbstklebend, 15 St., 2,5 cm
Markierungspunkte, langnachleuchtend, Folie selbstklebend, 15 St., 2,5 cm
Markierungspunkte, langnachleuchtend, Folie selbstklebend, 15 St., 2,5 cm
Markierungspunkte, langnachleuchtend, Folie selbstklebend, 15 St., 2,5 cm
Markierungspunkte, langnachleuchtend, Folie selbstklebend, 15 St., 2,5 cm
Markierungspunkte, langnachleuchtend, Folie selbstklebend, 15 St., 2,5 cm
Artikel-Nr.:
     C158H-380.7460
Hersteller:
     Wolk
Herst.-Nr.:
     38.7460
EAN/GTIN:
     4044589399816
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Bewertungspunkte
Markierungs-Punkte
Markierungspunkte
markierungspunkte 25mm
Markierungspunkte auf Bogen langnachleuchtende Klebepunkte
Markierungspfeile/-punkte auf Bogen

  • langnachleuchtend
  • selbstklebend
  • ideal zur Markierung von Lichtschaltern und Armaturen

  • Material: SafetyMarking langnachleuchtend HI 150, Folie, selbstklebend
  • Größe Einzeletikett (Durchm.): 2,5 cm
Weitere Informationen:
Materialgruppe:
Folie HI 150
Materialnorm:
DIN 67510-1
Materialnorm Klassifizierung:
Klasse C
Produktart:
Fluchtwegschild
Produktkategorie:
Fluchtwegkennzeichnung
Befestigungsart:
zum Verkleben
Eigenschaft:
langnachleuchtend
Montageort:
Innenbereich
Leuchtdichte [mcd]:
150 mcd
Durchmesser:
2,5 cm
Stärke:
0,1 mm
Gefahrstoff:
k.A.
Weitere Suchbegriffe: bewertungspunkte, langnachleuchtend, Folie selbstklebend, 15 St., 2, 5 cm, DIN 67510-1 - Klasse C, wolk
Die besten Konditionen aller 3 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 2,52*
  
Preis gilt ab 7.500 Bögen
1 Bogen enthält 1 Stück (ab € 2,52* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Bogen
€ 4,36*
€ 5,19
pro Bogen
ab 5 Bögen
€ 3,83*
€ 4,56
pro Bogen
ab 10 Bögen
€ 3,60*
€ 4,28
pro Bogen
ab 20 Bögen
€ 3,46*
€ 4,12
pro Bogen
ab 50 Bögen
€ 3,32*
€ 3,95
pro Bogen
ab 7500 Bögen
€ 2,52*
€ 3,00
pro Bogen
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.