Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

BMZ Safety Marking Brandschutz-Hinweisschild, Bodenmarkierungsfolie, 29,7x10,5 cm DIN 4066-D1


Menge:  Stück  
Produktinformationen
BMZ Safety Marking Brandschutz-Hinweisschild, Bodenmarkierungsfolie, 29,7x10,5 cm DIN 4066-D1
BMZ Safety Marking Brandschutz-Hinweisschild, Bodenmarkierungsfolie, 29,7x10,5 cm DIN 4066-D1
Artikel-Nr.:
     C158H-380.2500
Hersteller:
     Wolk
Herst.-Nr.:
     38.2500
EAN/GTIN:
     4044589055590
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Aufzug im Brandfall nicht benutzen ...
Feuerwehrzeichen DIN 4066 Aufzug im...
BMZ DIN 4066 Feuerwehrzeichen
Feuerwehrzeichen DIN 4066 BMZ
Hinweisschild für die Feuerwehr BMZ DIN 4066-D1
BMZ


  • Material: SafetyMarking langnachleuchtend HI 150, Folie, selbstklebend
  • DIN/NORM: DIN 4066-D1
  • Größe (BxH): 29,7 x 10,5 cm
Weitere Informationen:
Materialgruppe:
Folie HI 150
Norm:
DIN 4066 (D1)
Produktart:
Feuerwehrzeichen
Produktkategorie:
Brandschutzkennzeichnung
Befestigungsart:
zum Verkleben
Eigenschaft:
langnachleuchtend
Form:
rechteckig
Leuchtdichte [mcd]:
150 mcd
Lieferform:
Einzelstück
Material:
PVC
Breite:
29,7 cm
Höhe:
10,5 cm
Stärke:
0,1 mm
Gefahrstoff:
k.A.
Weitere Suchbegriffe: Brandmelderzentrale DIN 4066 Feuerwehrzeichen, Brandmeldezentrale DIN 4066 Feuerwehrzeichen, Feuerwehrzeichen DIN 4066 Brandmelderzentrale, feuerwehrzeichen din 4066 bmz folie, aufzug im brandfall nicht benutzen din 4066 feuerwehrzeichen, Brandschutzschild - nachleuchtend, DIN 4066-D1, DIN 67510-1 - Klasse C, wolk, Maschinenkennzeichnungen, Arbeitssicherheit, Sicherheitskennzeichnungen, Not-Aus-Schilder, Etiketten, Not-Aus-Schalter, Arbeitsschutzgesetze, Unfallverhütungsvorschriften, langnachleuchtend
Die besten Konditionen aller 20 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 5,06*
  
Preis gilt ab 7.500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 11,07*
€ 13,17
pro Stück
ab 5 Stück
€ 10,55*
€ 12,55
pro Stück
ab 10 Stück
€ 8,81*
€ 10,48
pro Stück
ab 20 Stück
€ 8,58*
€ 10,21
pro Stück
ab 25 Stück
€ 8,02*
€ 9,54
pro Stück
ab 50 Stück
€ 7,23*
€ 8,60
pro Stück
ab 200 Stück
€ 6,52*
€ 7,76
pro Stück
ab 500 Stück
€ 5,90*
€ 7,02
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 5,06*
€ 6,02
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Wolk
11.2500
ab € 2,96*
Ähnlich
Wolk
11.2501
ab € 6,98*
Ähnlich
Wolk
11.2502
ab € 11,00*
Ähnlich
Wolk
12.2500
ab € 7,45*
Ähnlich
Wolk
26.2500
ab € 5,64*
Ähnlich
Wolk
21.2500
ab € 2,02*
Ähnlich
Wolk
21.2501
ab € 3,82*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.