Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

QS-Etiketten für Bemerkungen, 250 St. auf Rolle, 10,0 x 5,0 cm, Papier permanent Version: 02 - Freigabe


Menge:  Rolle  
Produktinformationen
QS-Etiketten für Bemerkungen, 250 St. auf Rolle, 10,0 x 5,0 cm, Papier permanent Version: 02 - Freigabe
QS-Etiketten für Bemerkungen, 250 St. auf Rolle, 10,0 x 5,0 cm, Papier permanent Version: 02 - Freigabe
Artikel-Nr.:
     C158H-320.3517.02
Hersteller:
     Wolk
Herst.-Nr.:
     32.3517.02
EAN/GTIN:
     4044589406538
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Haft-Etiketten
Haftetiketten
Etiketten Papier
Papieretiketten
Etiketten - Qualtätssicherung mit Beschriftungsfeldern

Ausgewählte Version: 02 - Freigabe

QS-Etiketten für Bemerkungen

Qualität: Leuchtpapier selbstklebend, permanent

Lieferform: Etiketten auf Rolle

Bitte ergänzen Sie die Bestell-Nr. mit der Symbol-Nr.


  • Version: 02 - Freigabe
  • Material: Spezialpapier, perm.-klebend
  • Größe Einzeletikett (BxH): 10,0 x 5,0 cm
Weitere Informationen:
Materialgruppe:
Spezialpapier Rolle
Produktart:
QS-Etikett
Produktkategorie:
Qualitätskennzeichnung
Befestigungsart:
zum Verkleben
Eigenschaft:
selbstklebend
Form:
rechteckig
Lieferform:
Rolle
Nutzen:
250
Material:
Papier
Breite:
10,0 cm
Höhe:
5,0 cm
Stärke:
0,08 mm
Gefahrstoff:
k.A.
Die besten Konditionen aller 2 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 37,51*
  
Preis gilt ab 3.000 Rollen
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Rolle
€ 50,39*
€ 59,96
pro Rolle
ab 2 Rollen
€ 50,00*
€ 59,50
pro Rolle
ab 5 Rollen
€ 48,00*
€ 57,12
pro Rolle
ab 10 Rollen
€ 46,60*
€ 55,45
pro Rolle
ab 20 Rollen
€ 44,70*
€ 53,19
pro Rolle
ab 3000 Rollen
€ 37,51*
€ 44,64
pro Rolle
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.