Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

QS-Etiketten klein, 500 Stück auf Rolle, 3,8 x 3,8 cm, Papier ablösbar Version: 02 - Geprüft


Menge:  Rolle  
Produktinformationen
QS-Etiketten klein, 500 Stück auf Rolle, 3,8 x 3,8 cm, Papier ablösbar Version: 02 - Geprüft
QS-Etiketten klein, 500 Stück auf Rolle, 3,8 x 3,8 cm, Papier ablösbar Version: 02 - Geprüft
QS-Etiketten klein, 500 Stück auf Rolle, 3,8 x 3,8 cm, Papier ablösbar Version: 02 - Geprüft
QS-Etiketten klein, 500 Stück auf Rolle, 3,8 x 3,8 cm, Papier ablösbar Version: 02 - Geprüft
Artikel-Nr.:
     C158H-320.3516.02
Hersteller:
     Wolk
Herst.-Nr.:
     32.3516.02
EAN/GTIN:
     4044589406477
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Haft-Etiketten
Haftetiketten
Etiketten Papier
Papieretiketten
Etiketten - Qualtätssicherung verschiedene Versionen

Ausgewählte Version: 02 - Geprüft

QS-Etiketten, klein

Qualität: Leuchtpapier, selbstklebend, wiederablösbar

Lieferform: 500 Etiketten auf Rolle

Bitte ergänzen Sie die Bestell-Nr. mit der Symbol-Nr.


  • Version: 02 - Geprüft
  • Material: Spezialpapier, selbstklebend, wiederablösbar
  • Größe Einzeletikett (BxH): 4,0 x 4,0 cm
Weitere Informationen:
Materialgruppe:
Spezialpapier Rolle
Produktart:
QS-Etikett
Produktkategorie:
Qualitätskennzeichnung
Befestigungsart:
zum Verkleben
Eigenschaft:
selbstklebend
Form:
quadratisch
Lieferform:
Rolle
Nutzen:
500
Material:
Papier
Breite:
4,0 cm
Höhe:
4,0 cm
Stärke:
0,08 mm
Gefahrstoff:
k.A.
Die besten Konditionen aller 2 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 32,73*
  
Preis gilt ab 3.000 Rollen
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Rolle
€ 44,42*
€ 52,86
pro Rolle
ab 2 Rollen
€ 43,61*
€ 51,90
pro Rolle
ab 5 Rollen
€ 42,20*
€ 50,22
pro Rolle
ab 10 Rollen
€ 40,89*
€ 48,66
pro Rolle
ab 20 Rollen
€ 39,03*
€ 46,45
pro Rolle
ab 3000 Rollen
€ 32,73*
€ 38,95
pro Rolle
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.