Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Prüfplakette, Nächster Prüftermin - Geprüft gemäß VDE..., 1000 Stk/Rolle, 3,0cm, g/s, Papier Version: 2027 - Prüfjahre: 2027-2031


Menge:  Rolle  
Produktinformationen
Prüfplakette, Nächster Prüftermin - Geprüft gemäß VDE..., 1000 Stk/Rolle, 3,0cm, g/s, Papier Version: 2027 - Prüfjahre: 2027-2031
Prüfplakette, Nächster Prüftermin - Geprüft gemäß VDE..., 1000 Stk/Rolle, 3,0cm, g/s, Papier Version: 2027 - Prüfjahre: 2027-2031
Artikel-Nr.:
     C158H-310.C7059.2027
Hersteller:
     Wolk
Herst.-Nr.:
     31.C7059.2027
EAN/GTIN:
     4044589487483
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Alle Prüfplaketten
Elektro Prüfplaketten
Prüfplakette - Geprüft gemäß VDE
Jahresprüfplakette - Nächster Prüft...
Prüfplakette Nächster Prüftermin - Geprüft gemäß VDE - durchgeführt durch

Ausgewählte Version: 2027 - Prüfjahre: 2027-2031

Prüfplakette Nächster Prüftermin - Geprüft gemäß VDE - durchgeführt durch - gelb/schwarz


  • Version: 2027 - Prüfjahre: 2027-2031
  • Material: 0840 Haftpapier, selbstklebend
  • Größe Einzeletikett (Durchm.): 3,0 cm
Weitere Informationen:
Materialgruppe:
Folie Rolle
Produktkategorie:
Prüfplaketten
Farbe:
gelb
Form:
rund
Temperaturbeständig bis [Grad]:
80
Temperaturbeständig von [Grad]:
-20
Lieferform:
Rolle
Nutzen:
1.000
Material:
Papier
Durchmesser:
3,0 cm
Stärke:
0,093 mm
Gefahrstoff:
k.A.
Weitere Suchbegriffe: Mehrjahresprüfplakette Nächster Prüftermin, Prüfplakette Nächster Prüftermin, STK Prüfplakette, alle prüfplaketten d30 mm, alle prüfplaketten, prüfplakette nächster prüftermin wolk, wolk, Lagerbeschriftungen, Regal-Leitsysteme, Schilder, Selbstklebebuchstaben, Ordnung, Aufkleber, Zahlen, Folien, Kennzeichnung, Alphabet
Die besten Konditionen aller 2 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 9,83*
  
Preis gilt ab 3.000 Rollen
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Rolle
€ 25,36*
€ 30,18
pro Rolle
ab 2 Rollen
€ 24,51*
€ 29,17
pro Rolle
ab 3 Rollen
€ 21,91*
€ 26,07
pro Rolle
ab 5 Rollen
€ 21,13*
€ 25,14
pro Rolle
ab 6 Rollen
€ 19,94*
€ 23,73
pro Rolle
ab 10 Rollen
€ 18,07*
€ 21,50
pro Rolle
ab 20 Rollen
€ 16,25*
€ 19,34
pro Rolle
ab 50 Rollen
€ 14,77*
€ 17,58
pro Rolle
ab 100 Rollen
€ 13,63*
€ 16,22
pro Rolle
ab 200 Rollen
€ 12,16*
€ 14,47
pro Rolle
ab 3000 Rollen
€ 9,83*
€ 11,70
pro Rolle
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.