Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Prüfplakette, Geprüft gemäß VDE - ELEKTRO-PRÜFUNG, 1000 Stk/Rolle, 3,0 cm, g/s, Folie Version: 2028 - Prüfjahre: 2028-2032


Menge:  Rolle  
Produktinformationen
Prüfplakette, Geprüft gemäß VDE - ELEKTRO-PRÜFUNG, 1000 Stk/Rolle, 3,0 cm, g/s, Folie Version: 2028 - Prüfjahre: 2028-2032
Prüfplakette, Geprüft gemäß VDE - ELEKTRO-PRÜFUNG, 1000 Stk/Rolle, 3,0 cm, g/s, Folie Version: 2028 - Prüfjahre: 2028-2032
Prüfplakette, Geprüft gemäß VDE - ELEKTRO-PRÜFUNG, 1000 Stk/Rolle, 3,0 cm, g/s, Folie Version: 2028 - Prüfjahre: 2028-2032
Prüfplakette, Geprüft gemäß VDE - ELEKTRO-PRÜFUNG, 1000 Stk/Rolle, 3,0 cm, g/s, Folie Version: 2028 - Prüfjahre: 2028-2032
Artikel-Nr.:
     C158H-310.C7055.2028
Hersteller:
     Wolk
Herst.-Nr.:
     31.C7055.2028
EAN/GTIN:
     4044589525703
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Alle Prüfplaketten
Elektro Prüfplaketten
Prüfplakette - Geprüft gemäß VDE
STK Prüfplakette
Prüfplakette Geprüft gemäß VDE - ELEKTRO PRÜFUNG

Ausgewählte Version: 2028 - Prüfjahre: 2028-2032

Prüfplakette Geprüft gemäß VDE - ELEKTRO PRÜFUNG - gelb/schwarz


  • Version: 2028 - Prüfjahre: 2028-2032
  • Material: 0872 PVC-Folie, selbstklebend
  • Größe Einzeletikett (Durchm.): 3,0 cm
Weitere Informationen:
Materialgruppe:
Folie Rolle
Produktkategorie:
Prüfplaketten
Farbe:
gelb
Form:
rund
Temperaturbeständig bis [Grad]:
100
Temperaturbeständig von [Grad]:
-20
Lieferform:
Rolle
Nutzen:
1.000
Material:
PVC-Folie
Durchmesser:
3,0 cm
Stärke:
0,08 mm
Gefahrstoff:
k.A.
Weitere Suchbegriffe: alle prüfplaketten d30 mm, alle prüfplaketten, wolk, Lagerbeschriftungen, Regal-Leitsysteme, Schilder, Selbstklebebuchstaben, Ordnung, Aufkleber, Zahlen, Folien, Kennzeichnung, Alphabet
Die besten Konditionen aller 2 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 13,05*
  
Preis gilt ab 3.000 Rollen
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Rolle
€ 43,07*
€ 51,25
pro Rolle
ab 2 Rollen
€ 42,16*
€ 50,17
pro Rolle
ab 3 Rollen
€ 40,23*
€ 47,87
pro Rolle
ab 5 Rollen
€ 38,85*
€ 46,23
pro Rolle
ab 6 Rollen
€ 34,65*
€ 41,23
pro Rolle
ab 10 Rollen
€ 27,17*
€ 32,33
pro Rolle
ab 20 Rollen
€ 23,84*
€ 28,37
pro Rolle
ab 50 Rollen
€ 21,28*
€ 25,32
pro Rolle
ab 100 Rollen
€ 18,61*
€ 22,15
pro Rolle
ab 200 Rollen
€ 15,94*
€ 18,97
pro Rolle
ab 3000 Rollen
€ 13,05*
€ 15,53
pro Rolle
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.