Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Prüfplakette, Geprüft gemäß VDE - ELEKTRO-PRÜFUNG, 1000 Stk/Rolle, 3,0 cm, g/s, Folie Version: 2024 - Prüfjahre: 2024-2028


Menge:  Rolle  
Produktinformationen
Prüfplakette, Geprüft gemäß VDE - ELEKTRO-PRÜFUNG, 1000 Stk/Rolle, 3,0 cm, g/s, Folie Version: 2024 - Prüfjahre: 2024-2028
Prüfplakette, Geprüft gemäß VDE - ELEKTRO-PRÜFUNG, 1000 Stk/Rolle, 3,0 cm, g/s, Folie Version: 2024 - Prüfjahre: 2024-2028
Prüfplakette, Geprüft gemäß VDE - ELEKTRO-PRÜFUNG, 1000 Stk/Rolle, 3,0 cm, g/s, Folie Version: 2024 - Prüfjahre: 2024-2028
Prüfplakette, Geprüft gemäß VDE - ELEKTRO-PRÜFUNG, 1000 Stk/Rolle, 3,0 cm, g/s, Folie Version: 2024 - Prüfjahre: 2024-2028
Artikel-Nr.:
     C158H-310.C7055.2024
Hersteller:
     Wolk
Herst.-Nr.:
     31.C7055.2024
EAN/GTIN:
     4044589487292
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Alle Prüfplaketten
Elektro Prüfplaketten
Prüfplakette - Geprüft gemäß VDE
STK Prüfplakette
Prüfplakette Geprüft gemäß VDE - ELEKTRO PRÜFUNG

Ausgewählte Version: 2024 - Prüfjahre: 2024-2028

Prüfplakette Geprüft gemäß VDE - ELEKTRO PRÜFUNG - gelb/schwarz


  • Version: 2024 - Prüfjahre: 2024-2028
  • Material: 0872 PVC-Folie, selbstklebend
  • Größe Einzeletikett (Durchm.): 3,0 cm
Weitere Informationen:
Materialgruppe:
Folie Rolle
Produktkategorie:
Prüfplaketten
Farbe:
gelb
Form:
rund
Temperaturbeständig bis [Grad]:
100
Temperaturbeständig von [Grad]:
-20
Lieferform:
Rolle
Nutzen:
1.000
Material:
PVC-Folie
Durchmesser:
3,0 cm
Stärke:
0,08 mm
Gefahrstoff:
k.A.
Weitere Suchbegriffe: alle prüfplaketten d30 mm, alle prüfplaketten, wolk, Lagerbeschriftungen, Regal-Leitsysteme, Schilder, Selbstklebebuchstaben, Ordnung, Aufkleber, Zahlen, Folien, Kennzeichnung, Alphabet
Die besten Konditionen aller 2 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 13,03*
  
Preis gilt ab 3.000 Rollen
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Rolle
€ 42,78*
€ 50,91
pro Rolle
ab 2 Rollen
€ 41,89*
€ 49,85
pro Rolle
ab 3 Rollen
€ 39,97*
€ 47,56
pro Rolle
ab 5 Rollen
€ 38,56*
€ 45,89
pro Rolle
ab 6 Rollen
€ 34,39*
€ 40,92
pro Rolle
ab 10 Rollen
€ 26,99*
€ 32,12
pro Rolle
ab 20 Rollen
€ 23,68*
€ 28,18
pro Rolle
ab 50 Rollen
€ 21,14*
€ 25,16
pro Rolle
ab 100 Rollen
€ 18,48*
€ 21,99
pro Rolle
ab 200 Rollen
€ 15,83*
€ 18,84
pro Rolle
ab 3000 Rollen
€ 13,03*
€ 15,51
pro Rolle
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.