Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Prüfplakette,Geprüft gemäß VDE - ELEKTRO-Prüfung..., 1000 Stk/Rolle, 3,0cm, g/s, Papier Version: 2029 - Prüfjahre: 2029-2033


Menge:  Rolle  
Produktinformationen
Prüfplakette,Geprüft gemäß VDE - ELEKTRO-Prüfung..., 1000 Stk/Rolle, 3,0cm, g/s, Papier Version: 2029 - Prüfjahre: 2029-2033
Prüfplakette,Geprüft gemäß VDE - ELEKTRO-Prüfung..., 1000 Stk/Rolle, 3,0cm, g/s, Papier Version: 2029 - Prüfjahre: 2029-2033
Artikel-Nr.:
     C158H-310.C7054.2029
Hersteller:
     Wolk
Herst.-Nr.:
     31.C7054.2029
EAN/GTIN:
     4044589553942
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Alle Prüfplaketten
Elektro Prüfplaketten
Prüfplakette - Geprüft gemäß VDE
STK Prüfplakette
Prüfplakette Geprüft gemäß VDE - ELEKTRO PRÜFUNG

Ausgewählte Version: 2029 - Prüfjahre: 2029-2033

Prüfplakette Geprüft gemäß VDE - ELEKTRO PRÜFUNG - gelb/schwarz


  • Version: 2029 - Prüfjahre: 2029-2033
  • Material: 0835 Papier, selbstklebend
  • Größe Einzeletikett (Durchm.): 3,0 cm
Weitere Informationen:
Materialgruppe:
Folie Rolle
Produktkategorie:
Prüfplaketten
Farbe:
gelb
Form:
rund
Temperaturbeständig bis [Grad]:
80
Temperaturbeständig von [Grad]:
-20
Lieferform:
Rolle
Nutzen:
1.000
Material:
Papier
Durchmesser:
3,0 cm
Stärke:
0,093 mm
Gefahrstoff:
k.A.
Weitere Suchbegriffe: alle prüfplaketten d30 mm, alle prüfplaketten, wolk, Lagerbeschriftungen, Regal-Leitsysteme, Schilder, Selbstklebebuchstaben, Ordnung, Aufkleber, Zahlen, Folien, Kennzeichnung, Alphabet
Die besten Konditionen aller 2 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 9,74*
  
Preis gilt ab 3.000 Rollen
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Rolle
€ 25,34*
€ 30,15
pro Rolle
ab 2 Rollen
€ 24,50*
€ 29,16
pro Rolle
ab 3 Rollen
€ 21,90*
€ 26,06
pro Rolle
ab 5 Rollen
€ 21,11*
€ 25,12
pro Rolle
ab 6 Rollen
€ 19,92*
€ 23,70
pro Rolle
ab 10 Rollen
€ 18,05*
€ 21,48
pro Rolle
ab 20 Rollen
€ 16,23*
€ 19,31
pro Rolle
ab 50 Rollen
€ 14,76*
€ 17,56
pro Rolle
ab 100 Rollen
€ 13,62*
€ 16,21
pro Rolle
ab 200 Rollen
€ 12,15*
€ 14,46
pro Rolle
ab 3000 Rollen
€ 9,74*
€ 11,59
pro Rolle
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.