Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Prüfplakette,Geprüft gemäß VDE - ELEKTRO-Prüfung..., 1000 Stk/Rolle, 3,0cm, g/s, Papier Version: 2026 - Prüfjahre: 2026-2030


Menge:  Rolle  
Produktinformationen
Prüfplakette,Geprüft gemäß VDE - ELEKTRO-Prüfung..., 1000 Stk/Rolle, 3,0cm, g/s, Papier Version: 2026 - Prüfjahre: 2026-2030
Prüfplakette,Geprüft gemäß VDE - ELEKTRO-Prüfung..., 1000 Stk/Rolle, 3,0cm, g/s, Papier Version: 2026 - Prüfjahre: 2026-2030
Artikel-Nr.:
     C158H-310.C7054.2026
Hersteller:
     Wolk
Herst.-Nr.:
     31.C7054.2026
EAN/GTIN:
     4044589487278
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Alle Prüfplaketten
Elektro Prüfplaketten
Prüfplakette - Geprüft gemäß VDE
STK Prüfplakette
Prüfplakette Geprüft gemäß VDE - ELEKTRO PRÜFUNG

Ausgewählte Version: 2026 - Prüfjahre: 2026-2030

Prüfplakette Geprüft gemäß VDE - ELEKTRO PRÜFUNG - gelb/schwarz


  • Version: 2026 - Prüfjahre: 2026-2030
  • Material: 0835 Papier, selbstklebend
  • Größe Einzeletikett (Durchm.): 3,0 cm
Weitere Informationen:
Materialgruppe:
Folie Rolle
Produktkategorie:
Prüfplaketten
Farbe:
gelb
Form:
rund
Temperaturbeständig bis [Grad]:
80
Temperaturbeständig von [Grad]:
-20
Lieferform:
Rolle
Nutzen:
1.000
Material:
Papier
Durchmesser:
3,0 cm
Stärke:
0,093 mm
Gefahrstoff:
k.A.
Weitere Suchbegriffe: alle prüfplaketten d30 mm, alle prüfplaketten, wolk, Lagerbeschriftungen, Regal-Leitsysteme, Schilder, Selbstklebebuchstaben, Ordnung, Aufkleber, Zahlen, Folien, Kennzeichnung, Alphabet
Die besten Konditionen aller 2 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 9,83*
  
Preis gilt ab 3.000 Rollen
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Rolle
€ 25,29*
€ 30,10
pro Rolle
ab 2 Rollen
€ 24,45*
€ 29,10
pro Rolle
ab 3 Rollen
€ 21,85*
€ 26,00
pro Rolle
ab 5 Rollen
€ 21,07*
€ 25,07
pro Rolle
ab 6 Rollen
€ 19,88*
€ 23,66
pro Rolle
ab 10 Rollen
€ 18,02*
€ 21,44
pro Rolle
ab 20 Rollen
€ 16,20*
€ 19,28
pro Rolle
ab 50 Rollen
€ 14,73*
€ 17,53
pro Rolle
ab 100 Rollen
€ 13,59*
€ 16,17
pro Rolle
ab 200 Rollen
€ 12,12*
€ 14,42
pro Rolle
ab 3000 Rollen
€ 9,83*
€ 11,70
pro Rolle
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.