| |
|
| Artikel-Nr.: C158H-310.C7053.2025 Herst.-Nr.: 31.C7053.2025 EAN/GTIN: 4044589487223 |
| | |
|
| | |
| Prüfplakette Geprüft gemäß VDE - ELEKTRO PRÜFUNG Ausgewählte Version: 2025 - Prüfjahre: 2025-2029Prüfplakette Geprüft gemäß VDE - ELEKTRO PRÜFUNG - gelb/schwarz- Version: 2025 - Prüfjahre: 2025-2029
- Material: 0872 PVC-Folie, selbstklebend
- Größe Einzeletikett (Durchm.): 2,0 cm
Weitere Informationen: | | Materialgruppe: | Folie Rolle | Produktkategorie: | Prüfplaketten | Farbe: | gelb | Form: | rund | Temperaturbeständig bis [Grad]: | 80 | Temperaturbeständig von [Grad]: | -20 | Lieferform: | Rolle | Nutzen: | 1.000 | Material: | PVC-Folie | Durchmesser: | 2,0 cm | Stärke: | 0,08 mm | Gefahrstoff: | k.A. |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: alle prüfplaketten, wolk, Lagerbeschriftungen, Regal-Leitsysteme, Schilder, Selbstklebebuchstaben, Ordnung, Aufkleber, Zahlen, Folien, Kennzeichnung, Alphabet |
| | |
| |