Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Prüfplakette, Geprüft gemäß VDE - ELEKTRO PRÜFUNG, 1000 Stk/Rolle, 2,0 cm, g/s/, Folie Version: 2024 - Prüfjahre: 2024-2028


Menge:  Rolle  
Produktinformationen
Prüfplakette, Geprüft gemäß VDE - ELEKTRO PRÜFUNG, 1000 Stk/Rolle, 2,0 cm, g/s/, Folie Version: 2024 - Prüfjahre: 2024-2028
Prüfplakette, Geprüft gemäß VDE - ELEKTRO PRÜFUNG, 1000 Stk/Rolle, 2,0 cm, g/s/, Folie Version: 2024 - Prüfjahre: 2024-2028
Prüfplakette, Geprüft gemäß VDE - ELEKTRO PRÜFUNG, 1000 Stk/Rolle, 2,0 cm, g/s/, Folie Version: 2024 - Prüfjahre: 2024-2028
Prüfplakette, Geprüft gemäß VDE - ELEKTRO PRÜFUNG, 1000 Stk/Rolle, 2,0 cm, g/s/, Folie Version: 2024 - Prüfjahre: 2024-2028
Artikel-Nr.:
     C158H-310.C7053.2024
Hersteller:
     Wolk
Herst.-Nr.:
     31.C7053.2024
EAN/GTIN:
     4044589487216
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Alle Prüfplaketten
Elektro Prüfplaketten
Prüfplakette - Geprüft gemäß VDE
STK Prüfplakette
Prüfplakette Geprüft gemäß VDE - ELEKTRO PRÜFUNG

Ausgewählte Version: 2024 - Prüfjahre: 2024-2028

Prüfplakette Geprüft gemäß VDE - ELEKTRO PRÜFUNG - gelb/schwarz


  • Version: 2024 - Prüfjahre: 2024-2028
  • Material: 0872 PVC-Folie, selbstklebend
  • Größe Einzeletikett (Durchm.): 2,0 cm
Weitere Informationen:
Materialgruppe:
Folie Rolle
Produktkategorie:
Prüfplaketten
Farbe:
gelb
Form:
rund
Temperaturbeständig bis [Grad]:
80
Temperaturbeständig von [Grad]:
-20
Lieferform:
Rolle
Nutzen:
1.000
Material:
PVC-Folie
Durchmesser:
2,0 cm
Stärke:
0,08 mm
Gefahrstoff:
k.A.
Weitere Suchbegriffe: alle prüfplaketten 20mm, alle prüfplaketten, wolk, Lagerbeschriftungen, Regal-Leitsysteme, Schilder, Selbstklebebuchstaben, Ordnung, Aufkleber, Zahlen, Folien, Kennzeichnung, Alphabet
Die besten Konditionen aller 2 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 11,88*
  
Preis gilt ab 3.000 Rollen
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Rolle
€ 39,48*
€ 46,98
pro Rolle
ab 2 Rollen
€ 38,59*
€ 45,92
pro Rolle
ab 3 Rollen
€ 35,46*
€ 42,20
pro Rolle
ab 5 Rollen
€ 34,21*
€ 40,71
pro Rolle
ab 6 Rollen
€ 31,65*
€ 37,66
pro Rolle
ab 10 Rollen
€ 24,60*
€ 29,27
pro Rolle
ab 20 Rollen
€ 21,95*
€ 26,12
pro Rolle
ab 50 Rollen
€ 19,17*
€ 22,81
pro Rolle
ab 100 Rollen
€ 16,94*
€ 20,16
pro Rolle
ab 200 Rollen
€ 14,49*
€ 17,24
pro Rolle
ab 3000 Rollen
€ 11,88*
€ 14,14
pro Rolle
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.