Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Prüfplakette, Geprüft gemäß VDE - ELEKTRO PRÜFUNG, 1000 Stk/Rolle, 2,0 cm, g/s, Papier Version: 2025 - Prüfjahre: 2025-2029


Menge:  Rolle  
Produktinformationen
Prüfplakette, Geprüft gemäß VDE - ELEKTRO PRÜFUNG, 1000 Stk/Rolle, 2,0 cm, g/s, Papier Version: 2025 - Prüfjahre: 2025-2029
Prüfplakette, Geprüft gemäß VDE - ELEKTRO PRÜFUNG, 1000 Stk/Rolle, 2,0 cm, g/s, Papier Version: 2025 - Prüfjahre: 2025-2029
Artikel-Nr.:
     C158H-310.C7052.2025
Hersteller:
     Wolk
Herst.-Nr.:
     31.C7052.2025
EAN/GTIN:
     4044589487186
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Alle Prüfplaketten
Elektro Prüfplaketten
Prüfplakette - Geprüft gemäß VDE
STK Prüfplakette
Prüfplakette Geprüft gemäß VDE - ELEKTRO PRÜFUNG

Ausgewählte Version: 2025 - Prüfjahre: 2025-2029

Prüfplakette Geprüft gemäß VDE - ELEKTRO PRÜFUNG - gelb/schwarz


  • Version: 2025 - Prüfjahre: 2025-2029
  • Material: 0840 Haftpapier, selbstklebend
  • Größe Einzeletikett (Durchm.): 2,0 cm
Weitere Informationen:
Materialgruppe:
Folie Rolle
Produktkategorie:
Prüfplaketten
Farbe:
gelb
Form:
rund
Temperaturbeständig bis [Grad]:
80
Temperaturbeständig von [Grad]:
-20
Lieferform:
Rolle
Nutzen:
1.000
Material:
Papier
Durchmesser:
2,0 cm
Stärke:
0,06 mm
Gefahrstoff:
k.A.
Weitere Suchbegriffe: alle prüfplaketten 20mm, alle prüfplaketten, wolk, Lagerbeschriftungen, Regal-Leitsysteme, Schilder, Selbstklebebuchstaben, Ordnung, Aufkleber, Zahlen, Folien, Kennzeichnung, Alphabet
Die besten Konditionen aller 2 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 8,72*
  
Preis gilt ab 3.000 Rollen
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Rolle
€ 24,36*
€ 28,99
pro Rolle
ab 2 Rollen
€ 23,62*
€ 28,11
pro Rolle
ab 3 Rollen
€ 20,65*
€ 24,57
pro Rolle
ab 5 Rollen
€ 19,88*
€ 23,66
pro Rolle
ab 6 Rollen
€ 18,45*
€ 21,96
pro Rolle
ab 10 Rollen
€ 16,65*
€ 19,81
pro Rolle
ab 20 Rollen
€ 14,72*
€ 17,52
pro Rolle
ab 50 Rollen
€ 13,59*
€ 16,17
pro Rolle
ab 100 Rollen
€ 12,11*
€ 14,41
pro Rolle
ab 200 Rollen
€ 10,82*
€ 12,88
pro Rolle
ab 3000 Rollen
€ 8,72*
€ 10,38
pro Rolle
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.