Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Prüfplakette, Geprüft gemäß VDE - ELEKTRO PRÜFUNG, 1000 Stk/Rolle, 2,0 cm, g/s, Papier Version: 2024 - Prüfjahre: 2024-2028


Menge:  Rolle  
Produktinformationen
Prüfplakette, Geprüft gemäß VDE - ELEKTRO PRÜFUNG, 1000 Stk/Rolle, 2,0 cm, g/s, Papier Version: 2024 - Prüfjahre: 2024-2028
Prüfplakette, Geprüft gemäß VDE - ELEKTRO PRÜFUNG, 1000 Stk/Rolle, 2,0 cm, g/s, Papier Version: 2024 - Prüfjahre: 2024-2028
Artikel-Nr.:
     C158H-310.C7052.2024
Hersteller:
     Wolk
Herst.-Nr.:
     31.C7052.2024
EAN/GTIN:
     4044589487179
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Alle Prüfplaketten
Elektro Prüfplaketten
Prüfplakette - Geprüft gemäß VDE
STK Prüfplakette
Prüfplakette Geprüft gemäß VDE - ELEKTRO PRÜFUNG

Ausgewählte Version: 2024 - Prüfjahre: 2024-2028

Prüfplakette Geprüft gemäß VDE - ELEKTRO PRÜFUNG - gelb/schwarz


  • Version: 2024 - Prüfjahre: 2024-2028
  • Material: 0840 Haftpapier, selbstklebend
  • Größe Einzeletikett (Durchm.): 2,0 cm
Weitere Informationen:
Materialgruppe:
Folie Rolle
Produktkategorie:
Prüfplaketten
Farbe:
gelb
Form:
rund
Temperaturbeständig bis [Grad]:
80
Temperaturbeständig von [Grad]:
-20
Lieferform:
Rolle
Nutzen:
1.000
Material:
Papier
Durchmesser:
2,0 cm
Stärke:
0,06 mm
Gefahrstoff:
k.A.
Weitere Suchbegriffe: alle prüfplaketten 20mm, alle prüfplaketten, wolk, Lagerbeschriftungen, Regal-Leitsysteme, Schilder, Selbstklebebuchstaben, Ordnung, Aufkleber, Zahlen, Folien, Kennzeichnung, Alphabet
Die besten Konditionen aller 2 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 8,74*
  
Preis gilt ab 3.000 Rollen
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Rolle
€ 24,48*
€ 29,13
pro Rolle
ab 2 Rollen
€ 23,59*
€ 28,07
pro Rolle
ab 3 Rollen
€ 20,63*
€ 24,55
pro Rolle
ab 5 Rollen
€ 19,94*
€ 23,73
pro Rolle
ab 6 Rollen
€ 18,51*
€ 22,03
pro Rolle
ab 10 Rollen
€ 16,69*
€ 19,86
pro Rolle
ab 20 Rollen
€ 14,78*
€ 17,59
pro Rolle
ab 50 Rollen
€ 13,64*
€ 16,23
pro Rolle
ab 100 Rollen
€ 12,16*
€ 14,47
pro Rolle
ab 200 Rollen
€ 10,86*
€ 12,92
pro Rolle
ab 3000 Rollen
€ 8,74*
€ 10,40
pro Rolle
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.