Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Prüfplakette, Nächster Prüftermin DGUV Vorschrift 3, 1000 Stk/Rolle, 3,0 cm, w/sch, Folie Version: 2024 - Prüfjahre: 2024-2029


Menge:  Rolle  
Produktinformationen
Prüfplakette, Nächster Prüftermin DGUV Vorschrift 3, 1000 Stk/Rolle, 3,0 cm, w/sch, Folie Version: 2024 - Prüfjahre: 2024-2029
Prüfplakette, Nächster Prüftermin DGUV Vorschrift 3, 1000 Stk/Rolle, 3,0 cm, w/sch, Folie Version: 2024 - Prüfjahre: 2024-2029
Prüfplakette, Nächster Prüftermin DGUV Vorschrift 3, 1000 Stk/Rolle, 3,0 cm, w/sch, Folie Version: 2024 - Prüfjahre: 2024-2029
Prüfplakette, Nächster Prüftermin DGUV Vorschrift 3, 1000 Stk/Rolle, 3,0 cm, w/sch, Folie Version: 2024 - Prüfjahre: 2024-2029
Artikel-Nr.:
     C158H-310.C7049.2024
Hersteller:
     Wolk
Herst.-Nr.:
     31.C7049.2024
EAN/GTIN:
     4044589487056
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Alle Prüfplaketten
Jahresprüfplakette - Nächster Prüft...
Mehrjahresprüfplakette Nächster Prü...
Prüfplakette Nächster Prüftermin
Prüfplakette Nächster Prüftermin DGUV Vorschrift 3

Ausgewählte Version: 2024 - Prüfjahre: 2024-2029

Prüfplakette Nächster Prüftermin DGUV Vorschrift 3 - weiß/schwarz


  • Version: 2024 - Prüfjahre: 2024-2029
  • Material: 0872 PVC-Folie, selbstklebend
  • Größe Einzeletikett (Durchm.): 3,0 cm
Weitere Informationen:
Materialgruppe:
Folie Rolle
Produktart:
Prüfplakette
Produktkategorie:
Prüfplaketten
Farbe:
weiß
Eigenschaft:
selbstklebend
Form:
rund
Temperaturbeständig bis [Grad]:
80
Temperaturbeständig von [Grad]:
-20
Lieferform:
Rolle
Nutzen:
1.000
Material:
PVC-Folie
Durchmesser:
3,0 cm
Stärke:
0,08 mm
Gefahrstoff:
k.A.
Weitere Suchbegriffe: STK Prüfplakette, BGV Prüfplaketten, Prüfplakette BGV, Prüfplaketten BGV, gesetzliche Prüfplaketten, alle prüfplaketten d30 mm, alle prüfplaketten, prüfplakette nächster prüftermin wolk, wolk, RK-Rohrkennzeichnungen, Schaubilder, Anlagenkennzeichnungen, Betriebskennzeichnungen, Schilder, Tafeln, Informationen, Sicherheit
Die besten Konditionen aller 2 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 13,01*
  
Preis gilt ab 3.000 Rollen
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Rolle
€ 42,95*
€ 51,11
pro Rolle
ab 2 Rollen
€ 42,07*
€ 50,06
pro Rolle
ab 3 Rollen
€ 40,14*
€ 47,77
pro Rolle
ab 5 Rollen
€ 38,60*
€ 45,93
pro Rolle
ab 6 Rollen
€ 34,43*
€ 40,97
pro Rolle
ab 10 Rollen
€ 27,11*
€ 32,26
pro Rolle
ab 20 Rollen
€ 23,78*
€ 28,30
pro Rolle
ab 50 Rollen
€ 21,23*
€ 25,26
pro Rolle
ab 100 Rollen
€ 18,56*
€ 22,09
pro Rolle
ab 200 Rollen
€ 15,89*
€ 18,91
pro Rolle
ab 3000 Rollen
€ 13,01*
€ 15,48
pro Rolle
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.