Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Prüfplakette, Nächster Prüftermin , 1000 Stk/Rolle, 2,0 cm Version: 2024 - Prüfjahre: 2024-2029


Menge:  Rolle  
Produktinformationen
Prüfplakette, Nächster Prüftermin , 1000 Stk/Rolle, 2,0 cm Version: 2024 - Prüfjahre: 2024-2029
Prüfplakette, Nächster Prüftermin , 1000 Stk/Rolle, 2,0 cm Version: 2024 - Prüfjahre: 2024-2029
Prüfplakette, Nächster Prüftermin , 1000 Stk/Rolle, 2,0 cm Version: 2024 - Prüfjahre: 2024-2029
Prüfplakette, Nächster Prüftermin , 1000 Stk/Rolle, 2,0 cm Version: 2024 - Prüfjahre: 2024-2029
Artikel-Nr.:
     C158H-310.C7032.2024
Hersteller:
     Wolk
Herst.-Nr.:
     31.C7032.2024
EAN/GTIN:
     4044589486332
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Alle Prüfplaketten
Jahresprüfplakette - Nächster Prüft...
Mehrjahresprüfplakette Nächster Prü...
Prüfplakette Nächster Prüftermin
Prüfplakette Nächster Prüftermin

Ausgewählte Version: 2024 - Prüfjahre: 2024-2029

Prüfplakette Nächster Prüftermin weiß/schwarz für Großabnehmer


  • Version: 2024 - Prüfjahre: 2024-2029
  • Material: 0872 PVC-Folie, selbstklebend
  • Größe Einzeletikett (Durchm.): 2,0 cm
Weitere Informationen:
Materialgruppe:
Folie Rolle
Produktkategorie:
Prüfplaketten
Farbe:
weiß
Form:
rund
Temperaturbeständig bis [Grad]:
120
Temperaturbeständig von [Grad]:
-20
Lieferform:
Rolle
Nutzen:
1.000
Material:
PVC-Folie
Durchmesser:
2,0 cm
Stärke:
0,08 mm
Gefahrstoff:
k.A.
Weitere Suchbegriffe: STK Prüfplakette, alle prüfplaketten 20mm, alle prüfplaketten, prüfplakette nächster prüftermin wolk, wolk, Hinweisschilder, Sicherheitsvorschriften, Unfallverhütung, Ordnungsschilder, Betriebssicherheit, Gefahren, Sauberkeit, Vorsicht, Tragkraftschilder, Absperrtechnik, Gebotsschilder, Verbotsschilder, Schilder, Warnschilder
Die besten Konditionen aller 2 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 11,84*
  
Preis gilt ab 3.000 Rollen
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Rolle
€ 39,49*
€ 46,99
pro Rolle
ab 2 Rollen
€ 38,71*
€ 46,06
pro Rolle
ab 3 Rollen
€ 35,56*
€ 42,32
pro Rolle
ab 5 Rollen
€ 34,21*
€ 40,71
pro Rolle
ab 6 Rollen
€ 31,65*
€ 37,66
pro Rolle
ab 10 Rollen
€ 24,68*
€ 29,37
pro Rolle
ab 20 Rollen
€ 21,99*
€ 26,17
pro Rolle
ab 50 Rollen
€ 19,20*
€ 22,85
pro Rolle
ab 100 Rollen
€ 16,97*
€ 20,19
pro Rolle
ab 200 Rollen
€ 14,51*
€ 17,27
pro Rolle
ab 3000 Rollen
€ 11,84*
€ 14,09
pro Rolle
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.