Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Prüfplakette, Nächster Prüftermin , 1000 Stk/Rolle, 3,0 cm, v/w, Folie Version: 2029 - Prüfjahre: 2029-2034


Menge:  Rolle  
Produktinformationen
Prüfplakette, Nächster Prüftermin , 1000 Stk/Rolle, 3,0 cm, v/w, Folie Version: 2029 - Prüfjahre: 2029-2034
Prüfplakette, Nächster Prüftermin , 1000 Stk/Rolle, 3,0 cm, v/w, Folie Version: 2029 - Prüfjahre: 2029-2034
Prüfplakette, Nächster Prüftermin , 1000 Stk/Rolle, 3,0 cm, v/w, Folie Version: 2029 - Prüfjahre: 2029-2034
Prüfplakette, Nächster Prüftermin , 1000 Stk/Rolle, 3,0 cm, v/w, Folie Version: 2029 - Prüfjahre: 2029-2034
Artikel-Nr.:
     C158H-310.C7025.2029
Hersteller:
     Wolk
Herst.-Nr.:
     31.C7025.2029
EAN/GTIN:
     4044589554031
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Alle Prüfplaketten
Jahresprüfplakette - Nächster Prüft...
Mehrjahresprüfplakette Nächster Prü...
Prüfplakette Nächster Prüftermin
Prüfplakette Nächster Prüftermin

Ausgewählte Version: 2029 - Prüfjahre: 2029-2034

Prüfplakette Nächster Prüftermin - violett/weiß


  • Version: 2029 - Prüfjahre: 2029-2034
  • Material: 0872 PVC-Folie, selbstklebend
  • Größe Einzeletikett (Durchm.): 3,0 cm
Weitere Informationen:
Materialgruppe:
Folie Rolle
Produktkategorie:
Prüfplaketten
Farbe:
violett
Form:
rund
Temperaturbeständig bis [Grad]:
120
Temperaturbeständig von [Grad]:
-20
Lieferform:
Rolle
Nutzen:
1.000
Material:
PVC-Folie
Durchmesser:
3,0 cm
Stärke:
0,08 mm
Gefahrstoff:
k.A.
Weitere Suchbegriffe: STK Prüfplakette, alle prüfplaketten d30 mm, alle prüfplaketten, prüfplakette nächster prüftermin wolk, wolk, Hinweisschilder, Sicherheitsvorschriften, Unfallverhütung, Ordnungsschilder, Betriebssicherheit, Gefahren, Sauberkeit, Vorsicht, Tragkraftschilder, Absperrtechnik, Gebotsschilder, Verbotsschilder, Schilder, Warnschilder
Die besten Konditionen aller 2 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 13,03*
  
Preis gilt ab 3.000 Rollen
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Rolle
€ 42,78*
€ 50,91
pro Rolle
ab 2 Rollen
€ 41,98*
€ 49,96
pro Rolle
ab 3 Rollen
€ 40,06*
€ 47,67
pro Rolle
ab 5 Rollen
€ 38,32*
€ 45,60
pro Rolle
ab 6 Rollen
€ 34,17*
€ 40,66
pro Rolle
ab 10 Rollen
€ 26,98*
€ 32,11
pro Rolle
ab 20 Rollen
€ 23,67*
€ 28,17
pro Rolle
ab 50 Rollen
€ 21,13*
€ 25,14
pro Rolle
ab 100 Rollen
€ 18,48*
€ 21,99
pro Rolle
ab 200 Rollen
€ 15,82*
€ 18,83
pro Rolle
ab 3000 Rollen
€ 13,03*
€ 15,51
pro Rolle
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.