Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Prüfplakette, Geprüft, 1000 Stk/Rolle, 3,0 cm Version: 2027 - Prüfjahre: 2027-2032


Menge:  Rolle  
Produktinformationen
Prüfplakette, Geprüft, 1000 Stk/Rolle, 3,0 cm Version: 2027 - Prüfjahre: 2027-2032
Prüfplakette, Geprüft, 1000 Stk/Rolle, 3,0 cm Version: 2027 - Prüfjahre: 2027-2032
Artikel-Nr.:
     C158H-310.C7019.2027
Hersteller:
     Wolk
Herst.-Nr.:
     31.C7019.2027
EAN/GTIN:
     4044589485847
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Alle Prüfplaketten
Prüfplakette geprüft
STK Prüfplakette
alle prüfplaketten d30 mm
Prüfplakette Geprüft

Ausgewählte Version: 2027 - Prüfjahre: 2027-2032

Prüfplakette Geprüft weiß/schwarz für Großabnehmer


  • Version: 2027 - Prüfjahre: 2027-2032
  • Material: 1073 Haftpapier, selbstklebend
  • Größe Einzeletikett (Durchm.): 3,0 cm
Weitere Informationen:
Materialgruppe:
Folie Rolle
Produktkategorie:
Prüfplaketten
Farbe:
weiß
Temperaturbeständig bis [Grad]:
70
Temperaturbeständig von [Grad]:
-40
Lieferform:
Rolle
Nutzen:
1.000
Material:
Papier
Durchmesser:
3,0 cm
Stärke:
0,076 mm
Gefahrstoff:
k.A.
Weitere Suchbegriffe: alle prüfplaketten, wolk, Hinweisschilder, Tragkraft, Unfallverhütung, Ordnungsschilder, Betriebssicherheit, Gefahren, Sauberkeit, Vorsicht, Tragkraftschilder, Absperrtechnik, Gebotsschilder, Verbotsschilder, Schilder, Warnschilder
Die besten Konditionen aller 2 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 9,77*
  
Preis gilt ab 3.000 Rollen
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Rolle
€ 25,31*
€ 30,12
pro Rolle
ab 2 Rollen
€ 24,59*
€ 29,26
pro Rolle
ab 3 Rollen
€ 21,99*
€ 26,17
pro Rolle
ab 5 Rollen
€ 21,18*
€ 25,20
pro Rolle
ab 6 Rollen
€ 19,99*
€ 23,79
pro Rolle
ab 10 Rollen
€ 18,04*
€ 21,47
pro Rolle
ab 20 Rollen
€ 16,25*
€ 19,34
pro Rolle
ab 50 Rollen
€ 14,78*
€ 17,59
pro Rolle
ab 100 Rollen
€ 13,64*
€ 16,23
pro Rolle
ab 200 Rollen
€ 12,16*
€ 14,47
pro Rolle
ab 3000 Rollen
€ 9,77*
€ 11,63
pro Rolle
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.