Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Prüfplakette, Geprüft, 1000 Stk/Rolle, 1,5 cm Version: 2027 - Prüfjahre: 2027-2032


Menge:  Rolle  
Produktinformationen
Prüfplakette, Geprüft, 1000 Stk/Rolle, 1,5 cm Version: 2027 - Prüfjahre: 2027-2032
Prüfplakette, Geprüft, 1000 Stk/Rolle, 1,5 cm Version: 2027 - Prüfjahre: 2027-2032
Artikel-Nr.:
     C158H-310.C7017.2027
Hersteller:
     Wolk
Herst.-Nr.:
     31.C7017.2027
EAN/GTIN:
     4044589485762
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Alle Prüfplaketten
Prüfplakette geprüft
STK Prüfplakette
alle prüfplaketten 15mm
Prüfplakette Geprüft

Ausgewählte Version: 2027 - Prüfjahre: 2027-2032

Prüfplakette Geprüft - grün/schwarz


  • Version: 2027 - Prüfjahre: 2027-2032
  • Material: 0835 Haftpapier, selbstklebend
  • Größe Einzeletikett (Durchm.): 1,5 cm
Weitere Informationen:
Materialgruppe:
Folie Rolle
Produktkategorie:
Prüfplaketten
Farbe:
grün
Form:
rund
Temperaturbeständig bis [Grad]:
80
Temperaturbeständig von [Grad]:
-20
Lieferform:
Rolle
Nutzen:
1.000
Material:
Papier
Durchmesser:
1,5 cm
Stärke:
0,093 mm
Gefahrstoff:
k.A.
Weitere Suchbegriffe: alle prüfplaketten, wolk, Hinweisschilder, Tragkraft, Unfallverhütung, Ordnungsschilder, Betriebssicherheit, Gefahren, Sauberkeit, Vorsicht, Tragkraftschilder, Absperrtechnik, Gebotsschilder, Verbotsschilder, Schilder, Warnschilder
Die besten Konditionen aller 2 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 7,67*
  
Preis gilt ab 3.000 Rollen
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Rolle
€ 23,67*
€ 28,17
pro Rolle
ab 2 Rollen
€ 22,91*
€ 27,26
pro Rolle
ab 3 Rollen
€ 19,30*
€ 22,97
pro Rolle
ab 5 Rollen
€ 18,60*
€ 22,13
pro Rolle
ab 6 Rollen
€ 14,40*
€ 17,14
pro Rolle
ab 10 Rollen
€ 12,67*
€ 15,08
pro Rolle
ab 20 Rollen
€ 11,56*
€ 13,76
pro Rolle
ab 50 Rollen
€ 10,94*
€ 13,02
pro Rolle
ab 100 Rollen
€ 10,14*
€ 12,07
pro Rolle
ab 200 Rollen
€ 9,56*
€ 11,38
pro Rolle
ab 3000 Rollen
€ 7,67*
€ 9,13
pro Rolle
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.