Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Prüfplakette, Jahresplakette mit 4-stelliger Jahreszahl, 1000 Stk/Rolle, 1,5 cm Version: 2029 - Prüfjahr: 29, gelb/schwarz


Menge:  Rolle  
Produktinformationen
Prüfplakette, Jahresplakette mit 4-stelliger Jahreszahl, 1000 Stk/Rolle, 1,5 cm Version: 2029 - Prüfjahr: 29, gelb/schwarz
Prüfplakette, Jahresplakette mit 4-stelliger Jahreszahl, 1000 Stk/Rolle, 1,5 cm Version: 2029 - Prüfjahr: 29, gelb/schwarz
Prüfplakette, Jahresplakette mit 4-stelliger Jahreszahl, 1000 Stk/Rolle, 1,5 cm Version: 2029 - Prüfjahr: 29, gelb/schwarz
Prüfplakette, Jahresplakette mit 4-stelliger Jahreszahl, 1000 Stk/Rolle, 1,5 cm Version: 2029 - Prüfjahr: 29, gelb/schwarz
Artikel-Nr.:
     C158H-310.C7009.2029
Hersteller:
     Wolk
Herst.-Nr.:
     31.C7009.2029
EAN/GTIN:
     4044589553867
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Alle Prüfplaketten
Jahresplaketten
Jahresprüfplaketten
STK Prüfplakette
Prüfplakette Jahresplakette mit 4-stelliger Jahreszahl

Ausgewählte Version: 2029 - Prüfjahr: 29, gelb/schwarz

Prüfplaketten Jahresplakette mit 4-stelliger Jahreszahl in Jahresfarbe


  • Version: 2029 - Prüfjahr: 29, gelb/schwarz
  • Material: 0872 PVC-Folie, selbstklebend
  • Größe Einzeletikett (Durchm.): 1,5 cm
Weitere Informationen:
Materialgruppe:
Folie Rolle
Produktkategorie:
Prüfplaketten
Farbe:
Jahresfarbe
Form:
rund
Temperaturbeständig bis [Grad]:
120
Temperaturbeständig von [Grad]:
-20
Lieferform:
Rolle
Nutzen:
1.000
Material:
PVC-Folie
Durchmesser:
1,5 cm
Stärke:
0,08 mm
Gefahrstoff:
k.A.
Weitere Suchbegriffe: alle prüfplaketten 15mm, alle prüfplaketten, jahresplaketten wolk, wolk, Hinweisschilder für Gasanlagen, Gas-Haupthähne, Richtungspfeile, Brandschutzkennzeichnungen, Brandschutz, Feuerschutz, Verhaltenregeln, Aushänge, Heiz-und-Gasanlagen, Sicherheitsschilder, Gebotsschilder, Verbotsschilder, Schilder, Warnschilder
Die besten Konditionen aller 2 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 10,98*
  
Preis gilt ab 3.000 Rollen
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Rolle
€ 36,93*
€ 43,95
pro Rolle
ab 2 Rollen
€ 36,03*
€ 42,88
pro Rolle
ab 3 Rollen
€ 32,88*
€ 39,13
pro Rolle
ab 5 Rollen
€ 31,87*
€ 37,93
pro Rolle
ab 6 Rollen
€ 27,29*
€ 32,48
pro Rolle
ab 10 Rollen
€ 21,89*
€ 26,05
pro Rolle
ab 20 Rollen
€ 18,81*
€ 22,38
pro Rolle
ab 50 Rollen
€ 16,11*
€ 19,17
pro Rolle
ab 100 Rollen
€ 14,64*
€ 17,42
pro Rolle
ab 200 Rollen
€ 13,52*
€ 16,09
pro Rolle
ab 3000 Rollen
€ 10,98*
€ 13,07
pro Rolle
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.