Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Prüfplakette, Jahresplakette mit 2-stelliger Jahreszahl, 1000 Stk/Rolle, 3,0 cm, g/s, Folie Version: 2026 - Prüfjahr: 26


Menge:  Rolle  
Produktinformationen
Prüfplakette, Jahresplakette mit 2-stelliger Jahreszahl, 1000 Stk/Rolle, 3,0 cm, g/s, Folie Version: 2026 - Prüfjahr: 26
Prüfplakette, Jahresplakette mit 2-stelliger Jahreszahl, 1000 Stk/Rolle, 3,0 cm, g/s, Folie Version: 2026 - Prüfjahr: 26
Prüfplakette, Jahresplakette mit 2-stelliger Jahreszahl, 1000 Stk/Rolle, 3,0 cm, g/s, Folie Version: 2026 - Prüfjahr: 26
Prüfplakette, Jahresplakette mit 2-stelliger Jahreszahl, 1000 Stk/Rolle, 3,0 cm, g/s, Folie Version: 2026 - Prüfjahr: 26
Artikel-Nr.:
     C158H-310.C7008.2026
Hersteller:
     Wolk
Herst.-Nr.:
     31.C7008.2026
EAN/GTIN:
     4044589485434
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Alle Prüfplaketten
Jahresplaketten
Jahresprüfplaketten
STK Prüfplakette
Prüfplakette Jahresplakette mit 2-stelliger Jahreszahl

Ausgewählte Version: 2026 - Prüfjahr: 26

Prüfplakette Jahresplakette mit 2-stelliger Jahreszahl signalgelb/schwarz


  • Version: 2026 - Prüfjahr: 26
  • Material: 0872 PVC-Folie, selbstklebend
  • Größe Einzeletikett (Durchm.): 3,0 cm
Weitere Informationen:
Materialgruppe:
Folie Rolle
Produktkategorie:
Prüfplaketten
Farbe:
gelb
Form:
rund
Temperaturbeständig bis [Grad]:
120
Temperaturbeständig von [Grad]:
-20
Lieferform:
Rolle
Nutzen:
1.000
Material:
PVC-Folie
Durchmesser:
3,0 cm
Stärke:
0,08 mm
Gefahrstoff:
k.A.
Weitere Suchbegriffe: alle prüfplaketten d30 mm, alle prüfplaketten, jahresplaketten wolk, wolk, Hinweisschilder für Gasanlagen, Gas-Haupthähne, Richtungspfeile, Brandschutzkennzeichnungen, Brandschutz, Feuerschutz, Verhaltenregeln, Aushänge, Heiz-und-Gasanlagen, Sicherheitsschilder, Gebotsschilder, Verbotsschilder, Schilder, Warnschilder
Die besten Konditionen aller 2 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 13,08*
  
Preis gilt ab 3.000 Rollen
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Rolle
€ 42,86*
€ 51,00
pro Rolle
ab 2 Rollen
€ 41,95*
€ 49,92
pro Rolle
ab 3 Rollen
€ 40,03*
€ 47,64
pro Rolle
ab 5 Rollen
€ 38,43*
€ 45,73
pro Rolle
ab 6 Rollen
€ 34,28*
€ 40,79
pro Rolle
ab 10 Rollen
€ 27,02*
€ 32,15
pro Rolle
ab 20 Rollen
€ 23,67*
€ 28,17
pro Rolle
ab 50 Rollen
€ 21,13*
€ 25,14
pro Rolle
ab 100 Rollen
€ 18,47*
€ 21,98
pro Rolle
ab 200 Rollen
€ 15,82*
€ 18,83
pro Rolle
ab 3000 Rollen
€ 13,08*
€ 15,57
pro Rolle
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.