Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Prüfplakette, Jahresplakette mit 2-stelliger Jahreszahl, 1000 Stk/Rolle, 1,5 cm, g/s, Folie Version: 2026 - Prüfjahr: 26


Menge:  Rolle  
Produktinformationen
Prüfplakette, Jahresplakette mit 2-stelliger Jahreszahl, 1000 Stk/Rolle, 1,5 cm, g/s, Folie Version: 2026 - Prüfjahr: 26
Prüfplakette, Jahresplakette mit 2-stelliger Jahreszahl, 1000 Stk/Rolle, 1,5 cm, g/s, Folie Version: 2026 - Prüfjahr: 26
Artikel-Nr.:
     C158H-310.C7005.2026
Hersteller:
     Wolk
Herst.-Nr.:
     31.C7005.2026
EAN/GTIN:
     4044589485335
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Alle Prüfplaketten
Jahresplaketten
Jahresprüfplaketten
STK Prüfplakette
Prüfplakette Jahresplakette mit 2-stelliger Jahreszahl

Ausgewählte Version: 2026 - Prüfjahr: 26

Prüfplakette Jahresplakette mit 2-stelliger Jahreszahl signalgelb/schwarz


  • Version: 2026 - Prüfjahr: 26
  • Material: 0872 PVC-Folie, selbstklebend
  • Größe Einzeletikett (Durchm.): 1,5 cm
Weitere Informationen:
Materialgruppe:
Folie Rolle
Produktkategorie:
Prüfplaketten
Farbe:
gelb
Form:
rund
Temperaturbeständig bis [Grad]:
120
Temperaturbeständig von [Grad]:
-20
Lieferform:
Rolle
Nutzen:
1.000
Material:
PVC-Folie
Durchmesser:
1,5 cm
Stärke:
0,08 mm
Gefahrstoff:
k.A.
Weitere Suchbegriffe: alle prüfplaketten 15mm, alle prüfplaketten, jahresplaketten wolk, wolk, Hinweisschilder für Gasanlagen, Gas-Haupthähne, Richtungspfeile, Brandschutzkennzeichnungen, Brandschutz, Feuerschutz, Verhaltenregeln, Aushänge, Heiz-und-Gasanlagen, Sicherheitsschilder, Gebotsschilder, Verbotsschilder, Schilder, Warnschilder
Die besten Konditionen aller 2 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 10,97*
  
Preis gilt ab 3.000 Rollen
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Rolle
€ 36,89*
€ 43,90
pro Rolle
ab 2 Rollen
€ 36,02*
€ 42,86
pro Rolle
ab 3 Rollen
€ 32,86*
€ 39,10
pro Rolle
ab 5 Rollen
€ 31,77*
€ 37,81
pro Rolle
ab 6 Rollen
€ 27,20*
€ 32,37
pro Rolle
ab 10 Rollen
€ 21,91*
€ 26,07
pro Rolle
ab 20 Rollen
€ 18,85*
€ 22,43
pro Rolle
ab 50 Rollen
€ 16,14*
€ 19,21
pro Rolle
ab 100 Rollen
€ 14,67*
€ 17,46
pro Rolle
ab 200 Rollen
€ 13,54*
€ 16,11
pro Rolle
ab 3000 Rollen
€ 10,97*
€ 13,05
pro Rolle
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.