Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Kontrollsiegel, 500 Stk/Rolle, Material: Voidfolie


Menge:  Rolle  
Produktinformationen
Kontrollsiegel, 500 Stk/Rolle, Material: Voidfolie
Kontrollsiegel, 500 Stk/Rolle, Material: Voidfolie
Kontrollsiegel, 500 Stk/Rolle, Material: Voidfolie
Artikel-Nr.:
     C158H-310.C4932
Hersteller:
     Wolk
Herst.-Nr.:
     31.C4932
EAN/GTIN:
     4044589523334
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Kontrollsiegel
kontrollsiegel
Kontrollsiegel Inhalt bei beschädigtem Siegel überprüfen
SafetyMarking® Kontrollsiegel

Zur optischen Kontrolle zum Schutz von Waren und Verpackungen. Die VOID-Folie schützt vor Fälschung, Kopie, Betrug und Manipulation.

  • Übertragungsschutz für zusätzliche Sicherheit
  • Manipulationsversuch sofort ersichtlich
  • beim Abziehen verbleibt ein VOID (ungültig) Schriftzug auf der Klebefläche
  • nach dem Abziehen lässt sich das Etikett nicht mehr verkleben
  • UV- und witterungsbeständige Folie
  • haftet auf allen glatten, fettfreien und staubfreien Flächen
  • Qualität Made in Germany

  • Material: 1086 PET-Voidfolie, selbstklebend
  • Größe Einzeletikett (BxH): 4,5 x 2,5 cm
Weitere Informationen:
Materialgruppe:
Folie Rolle
Produktart:
Sicherheitssiegel
Produktkategorie:
Siegel
Befestigungsart:
zum Verkleben
Eigenschaft:
selbstklebend
Form:
rechteckig
Lieferform:
Rolle
Nutzen:
500
Material:
VOID-Folie
Breite:
4,5 cm
Höhe:
2,5 cm
Stärke:
0,1 mm
Gefahrstoff:
k.A.
Weitere Suchbegriffe: wolk
Die besten Konditionen aller 2 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 28,79*
  
Preis gilt ab 3.000 Rollen
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Rolle
€ 39,11*
€ 46,54
pro Rolle
ab 2 Rollen
€ 38,70*
€ 46,05
pro Rolle
ab 5 Rollen
€ 37,19*
€ 44,26
pro Rolle
ab 10 Rollen
€ 35,91*
€ 42,73
pro Rolle
ab 20 Rollen
€ 34,95*
€ 41,59
pro Rolle
ab 3000 Rollen
€ 28,79*
€ 34,26
pro Rolle
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.