Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Sicherheitssiegel, 500 Stk/ Rolle, Material: Voidfolie


Menge:  Rolle  
Produktinformationen
Sicherheitssiegel, 500 Stk/ Rolle, Material: Voidfolie
Sicherheitssiegel, 500 Stk/ Rolle, Material: Voidfolie
Sicherheitssiegel, 500 Stk/ Rolle, Material: Voidfolie
Sicherheitssiegel, 500 Stk/ Rolle, Material: Voidfolie
Artikel-Nr.:
     C158H-310.C4911
Hersteller:
     Wolk
Herst.-Nr.:
     31.C4911
EAN/GTIN:
     4044589523150
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Sicherheitssiegel
sicherheitssiegel
Sicherheitssiegel Text: Bei beschädigtem Siegel bitte die Funktionsfähigkeit der
SafetyMarking® Sicherheitssiegel Brandschutz

Zur optischen Manipulationssicherung von Brandschutzeinrichtungen. Die VOID-Folie schützt vor Fälschung, Kopie, Betrug und Manipulation.

  • Übertragungsschutz für zusätzliche Sicherheit
  • Manipulationsversuch sofort ersichtlich
  • beim Abziehen verbleibt ein VOID (ungültig) Schriftzug auf der Klebefläche
  • nach dem Abziehen lässt sich das Etikett nicht mehr verkleben
  • UV- und witterungsbeständige Folie
  • haftet auf allen glatten, fettfreien und staubfreien Flächen
  • Qualität Made in Germany

  • Material: 1086 Voidfolie
Weitere Informationen:
Materialgruppe:
Folie Rolle
Produktart:
Sicherheitssiegel
Produktkategorie:
Siegel
Befestigungsart:
zum Verkleben
Eigenschaft:
selbstklebend
Form:
rechteckig
Lieferform:
Rolle
Nutzen:
500
Material:
VOID-Folie
Breite:
10,5 cm
Höhe:
3,0 cm
Stärke:
0,1 mm
Gefahrstoff:
k.A.
Weitere Suchbegriffe: wolk
Die besten Konditionen aller 3 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 55,25*
  
Preis gilt ab 500 Rollen
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Rolle
€ 72,28*
€ 86,01
pro Rolle
ab 2 Rollen
€ 71,27*
€ 84,81
pro Rolle
ab 5 Rollen
€ 68,02*
€ 80,94
pro Rolle
ab 10 Rollen
€ 65,76*
€ 78,25
pro Rolle
ab 500 Rollen
€ 55,25*
€ 65,75
pro Rolle
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Wolk
30.C9005
ab € 3,33*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.