Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Prüfplakette, Geprüft, DGUV Information 208-016, 500 Stück / Rolle, 3,0 cm Version: 26-31 - Prüfplakette 2026-2031


Menge:  Rolle  
Produktinformationen
Prüfplakette, Geprüft, DGUV Information 208-016, 500 Stück / Rolle, 3,0 cm Version: 26-31 - Prüfplakette 2026-2031
Prüfplakette, Geprüft, DGUV Information 208-016, 500 Stück / Rolle, 3,0 cm Version: 26-31 - Prüfplakette 2026-2031
Artikel-Nr.:
     C158H-310.C2170.26-31
Hersteller:
     Wolk
Herst.-Nr.:
     31.C2170.26-31
EAN/GTIN:
     4044589429995
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Alle Prüfplaketten
Prüfplakette geprüft
BGV Prüfplaketten
Prüfplakette BGV
Prüfplakette Geprüft gem. BetrSichV §3 (3), DGUV Information 208-016

Ausgewählte Version: 26-31 - Prüfplakette 2026-2031

Prüfplakette Geprüft gem. BetrSichV §3 (3), DGUV Information 2008-016


  • Version: 26-31 - Prüfplakette 2026-2031
  • Material: 1076 Dokumentenfolie, selbstklebend, selbstzerstörend
  • Größe Einzeletikett (Durchm.): 3,0 cm
Weitere Informationen:
Materialgruppe:
Folie Rolle
Produktart:
Prüfplakette
Produktkategorie:
Prüfplaketten
Farbe:
Jahresfarbe
Eigenschaft:
selbstklebend | selbstzerstörend
Form:
rund
Temperaturbeständig bis [Grad]:
70
Temperaturbeständig von [Grad]:
-30
Lieferform:
Rolle
Nutzen:
500
Material:
Dokumentenfolie
Durchmesser:
3,0 cm
Stärke:
0,1 mm
Gefahrstoff:
k.A.
Weitere Suchbegriffe: Prüfplaketten BGV, gesetzliche Prüfplaketten, alle prüfplaketten d30 mm, alle prüfplaketten, Prüfplakette, Geprüft, DGUV Information 208-016, 500 Stück / Rolle, 3, 0 cm, wolk, RK-Rohrkennzeichnungen, Schaubilder, Anlagenkennzeichnungen, Betriebskennzeichnungen, Schilder, Tafeln, Informationen, Sicherheit
Die besten Konditionen aller 2 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 50,27*
  
Preis gilt ab 3.000 Rollen
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Rolle
€ 130,74*
€ 155,58
pro Rolle
ab 2 Rollen
€ 127,97*
€ 152,28
pro Rolle
ab 3 Rollen
€ 95,66*
€ 113,84
pro Rolle
ab 5 Rollen
€ 62,29*
€ 74,13
pro Rolle
ab 10 Rollen
€ 61,05*
€ 72,65
pro Rolle
ab 20 Rollen
€ 56,82*
€ 67,62
pro Rolle
ab 3000 Rollen
€ 50,27*
€ 59,82
pro Rolle
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.