Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Prüfplakette,Doku-Folie, Geprüft nach VDE 0701, 3,0 cm 500 STK/Rolle Version: 25-30 - Prüfplakette VDE 0701 25-30


Menge:  Rolle  
Produktinformationen
Prüfplakette,Doku-Folie, Geprüft nach VDE 0701, 3,0 cm 500 STK/Rolle Version: 25-30 - Prüfplakette VDE 0701 25-30
Prüfplakette,Doku-Folie, Geprüft nach VDE 0701, 3,0 cm 500 STK/Rolle Version: 25-30 - Prüfplakette VDE 0701 25-30
Artikel-Nr.:
     C158H-310.C0125.25-30
Hersteller:
     Wolk
Herst.-Nr.:
     31.C0125.25-30
EAN/GTIN:
     4044589555724
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Alle Prüfplaketten
Elektro Prüfplaketten
STK Prüfplakette
alle prüfplaketten d30 mm
Prüfplakette Geprüft nach VDE 0701

Ausgewählte Version: 25-30 - Prüfplakette VDE 0701 25-30

Prüfplakette Geprüft nach VDE 0701


  • Version: 25-30 - Prüfplakette VDE 0701 25-30
  • Größe (Durchm.): 3,0 cm
Weitere Informationen:
Materialgruppe:
Folie Rolle
Produktart:
Prüfplakette
Produktkategorie:
Prüfplaketten
Farbe:
Jahresfarbe
Eigenschaft:
selbstklebend | selbstzerstörend
Form:
rund
Temperaturbeständig bis [Grad]:
70
Temperaturbeständig von [Grad]:
-30
Lieferform:
Rolle
Nutzen:
500
Material:
Dokumentenfolie
Durchmesser:
3,0 cm
Stärke:
0,1 mm
Gefahrstoff:
k.A.
Weitere Suchbegriffe: alle prüfplaketten, wolk, Lagerbeschriftungen, Regal-Leitsysteme, Schilder, Selbstklebebuchstaben, Ordnung, Aufkleber, Zahlen, Folien, Kennzeichnung, Alphabet
Die besten Konditionen aller 2 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 50,24*
  
Preis gilt ab 3.000 Rollen
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Rolle
€ 131,02*
€ 155,91
pro Rolle
ab 2 Rollen
€ 128,42*
€ 152,82
pro Rolle
ab 3 Rollen
€ 96,00*
€ 114,24
pro Rolle
ab 5 Rollen
€ 62,52*
€ 74,40
pro Rolle
ab 10 Rollen
€ 61,10*
€ 72,71
pro Rolle
ab 20 Rollen
€ 56,97*
€ 67,79
pro Rolle
ab 3000 Rollen
€ 50,24*
€ 59,79
pro Rolle
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.