Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Prüfplakette, Nächster Prüftermin, grün / weiß, 500 Stück / Rolle, 3,0 cm Version: 25-30 - Prüfplakette 2025-2030


Menge:  Rolle  
Produktinformationen
Prüfplakette, Nächster Prüftermin, grün / weiß, 500 Stück / Rolle, 3,0 cm Version: 25-30 - Prüfplakette 2025-2030
Prüfplakette, Nächster Prüftermin, grün / weiß, 500 Stück / Rolle, 3,0 cm Version: 25-30 - Prüfplakette 2025-2030
Artikel-Nr.:
     C158H-310.3729.25-30
Hersteller:
     Wolk
Herst.-Nr.:
     31.3729.25-30
EAN/GTIN:
     4044589426666
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Alle Prüfplaketten
Prüfplakette - Prüfung bestanden - ...
Jahresprüfplakette - Nächster Prüft...
Mehrjahresprüfplakette Nächster Prü...
Prüfplakette Prüfung bestanden, Nächster Prüftermin

Ausgewählte Version: 25-30 - Prüfplakette 2025-2030

Prüfplakette Prüfung bestanden Nächster Prüftermin

Ø 3,0 cm

15 Stück / Bogen


  • Version: 25-30 - Prüfplakette 2025-2030
  • Material: 1076 Dokumentenfolie, selbstklebend, selbstzerstörend
  • Größe Einzeletikett (Durchm.): 3,0 cm
Weitere Informationen:
Materialgruppe:
Folie Rolle
Produktart:
Prüfplakette
Produktkategorie:
Prüfplaketten
Farbe:
grün
Eigenschaft:
selbstklebend | selbstzerstörend
Form:
rund
Temperaturbeständig bis [Grad]:
70
Temperaturbeständig von [Grad]:
-30
Lieferform:
Rolle
Nutzen:
500
Material:
Dokumentenfolie
Durchmesser:
3,0 cm
Stärke:
0,1 mm
Gefahrstoff:
k.A.
Weitere Suchbegriffe: Prüfplakette Nächster Prüftermin, alle prüfplaketten, Prüfplakette, Nächster Prüftermin, grün / weiß, 500 Stück / Rolle, 3, 0 cm, wolk, Hinweisschilder, Sicherheitsvorschriften, Unfallverhütung, Ordnungsschilder, Betriebssicherheit, Gefahren, Sauberkeit, Vorsicht, Tragkraftschilder, Absperrtechnik, Gebotsschilder, Verbotsschilder, Schilder, Warnschilder
Die besten Konditionen aller 2 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 50,08*
  
Preis gilt ab 3.000 Rollen
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Rolle
€ 131,16*
€ 156,08
pro Rolle
ab 2 Rollen
€ 127,80*
€ 152,08
pro Rolle
ab 3 Rollen
€ 95,53*
€ 113,68
pro Rolle
ab 5 Rollen
€ 62,01*
€ 73,79
pro Rolle
ab 10 Rollen
€ 61,01*
€ 72,60
pro Rolle
ab 20 Rollen
€ 57,76*
€ 68,73
pro Rolle
ab 3000 Rollen
€ 50,08*
€ 59,60
pro Rolle
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.