Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Prüfplakette, Nächster Prüftermin, grün / weiß, 500 Stück / Rolle, 3,0 cm Version: 24-29 - Prüfplakette 2024-2029


Menge:  Rolle  
Produktinformationen
Prüfplakette, Nächster Prüftermin, grün / weiß, 500 Stück / Rolle, 3,0 cm Version: 24-29 - Prüfplakette 2024-2029
Prüfplakette, Nächster Prüftermin, grün / weiß, 500 Stück / Rolle, 3,0 cm Version: 24-29 - Prüfplakette 2024-2029
Artikel-Nr.:
     C158H-310.3729.24-29
Hersteller:
     Wolk
Herst.-Nr.:
     31.3729.24-29
EAN/GTIN:
     4044589422392
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Alle Prüfplaketten
Prüfplakette - Prüfung bestanden - ...
Jahresprüfplakette - Nächster Prüft...
Mehrjahresprüfplakette Nächster Prü...
Prüfplakette Prüfung bestanden, Nächster Prüftermin

Ausgewählte Version: 24-29 - Prüfplakette 2024-2029

Prüfplakette Prüfung bestanden Nächster Prüftermin

Ø 3,0 cm

15 Stück / Bogen


  • Version: 24-29 - Prüfplakette 2024-2029
  • Material: 1076 Dokumentenfolie, selbstklebend, selbstzerstörend
  • Größe Einzeletikett (Durchm.): 3,0 cm
Weitere Informationen:
Materialgruppe:
Folie Rolle
Produktart:
Prüfplakette
Produktkategorie:
Prüfplaketten
Farbe:
grün
Eigenschaft:
selbstklebend | selbstzerstörend
Form:
rund
Temperaturbeständig bis [Grad]:
70
Temperaturbeständig von [Grad]:
-30
Lieferform:
Rolle
Nutzen:
500
Material:
Dokumentenfolie
Durchmesser:
3,0 cm
Stärke:
0,1 mm
Gefahrstoff:
k.A.
Weitere Suchbegriffe: Prüfplakette Nächster Prüftermin, alle prüfplaketten d30 mm, alle prüfplaketten, prüfplakette nächster prüftermin wolk, Prüfplakette, Nächster Prüftermin, grün / weiß, 500 Stück / Rolle, 3, 0 cm, wolk, Hinweisschilder, Sicherheitsvorschriften, Unfallverhütung, Ordnungsschilder, Betriebssicherheit, Gefahren, Sauberkeit, Vorsicht, Tragkraftschilder, Absperrtechnik, Gebotsschilder, Verbotsschilder, Schilder, Warnschilder
Die besten Konditionen aller 2 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 50,03*
  
Preis gilt ab 3.000 Rollen
1 Rolle enthält 500 Stück (ab € 0,10006* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Rolle
€ 130,66*
€ 155,49
pro Rolle
ab 2 Rollen
€ 127,45*
€ 151,67
pro Rolle
ab 3 Rollen
€ 95,27*
€ 113,37
pro Rolle
ab 5 Rollen
€ 62,13*
€ 73,93
pro Rolle
ab 10 Rollen
€ 60,68*
€ 72,21
pro Rolle
ab 20 Rollen
€ 56,64*
€ 67,40
pro Rolle
ab 3000 Rollen
€ 50,03*
€ 59,54
pro Rolle
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.