Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Prüfplakette, Nächster Prüftermin, in Jahresfarbe, 500 Stück / Rolle, 2,0 cm Version: 27-32 - Prüfplakette 2027-2032


Menge:  Rolle  
Produktinformationen
Prüfplakette, Nächster Prüftermin, in Jahresfarbe, 500 Stück / Rolle, 2,0 cm Version: 27-32 - Prüfplakette 2027-2032
Prüfplakette, Nächster Prüftermin, in Jahresfarbe, 500 Stück / Rolle, 2,0 cm Version: 27-32 - Prüfplakette 2027-2032
Artikel-Nr.:
     C158H-310.3711.27-32
Hersteller:
     Wolk
Herst.-Nr.:
     31.3711.27-32
EAN/GTIN:
     4044589485014
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Alle Prüfplaketten
Jahresprüfplakette - Nächster Prüft...
Mehrjahresprüfplakette Nächster Prü...
Prüfplakette Nächster Prüftermin
Prüfplakette Nächster Prüftermin

Ausgewählte Version: 27-32 - Prüfplakette 2027-2032

Prüfplakette Nächster Prüftermin


  • Version: 27-32 - Prüfplakette 2027-2032
  • Material: 1076 Dokumentenfolie, selbstklebend, selbstzerstörend
  • Größe Einzeletikett (Durchm.): 2,0 cm
Weitere Informationen:
Materialgruppe:
Folie Rolle
Produktart:
Prüfplakette
Produktkategorie:
Prüfplaketten
Farbe:
Jahresfarbe
Eigenschaft:
selbstklebend | selbstzerstörend
Form:
rund
Temperaturbeständig bis [Grad]:
70
Temperaturbeständig von [Grad]:
-30
Lieferform:
Rolle
Nutzen:
500
Material:
Dokumentenfolie
Durchmesser:
2,0 cm
Stärke:
0,1 mm
Gefahrstoff:
k.A.
Weitere Suchbegriffe: alle prüfplaketten 20mm, alle prüfplaketten, prüfplakette nächster prüftermin wolk, Prüfplakette, Nächster Prüftermin, in Jahresfarbe, 500 Stück / Rolle, 2, 0 cm, wolk, Hinweisschilder, Sicherheitsvorschriften, Unfallverhütung, Ordnungsschilder, Betriebssicherheit, Gefahren, Sauberkeit, Vorsicht, Tragkraftschilder, Absperrtechnik, Gebotsschilder, Verbotsschilder, Schilder, Warnschilder
Die besten Konditionen aller 2 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 43,20*
  
Preis gilt ab 3.000 Rollen
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Rolle
€ 114,39*
€ 136,12
pro Rolle
ab 2 Rollen
€ 111,32*
€ 132,47
pro Rolle
ab 3 Rollen
€ 83,89*
€ 99,83
pro Rolle
ab 5 Rollen
€ 54,12*
€ 64,40
pro Rolle
ab 10 Rollen
€ 53,56*
€ 63,74
pro Rolle
ab 20 Rollen
€ 50,90*
€ 60,57
pro Rolle
ab 3000 Rollen
€ 43,20*
€ 51,41
pro Rolle
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.