Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Jahresplakette mit 4-stelliger Jahreszahl, in Jahresfarbe, 500 St./Rolle, 1,5 cm Version: 25 - Prüfplakette 2025


Menge:  Rolle  
Produktinformationen
Jahresplakette mit 4-stelliger Jahreszahl, in Jahresfarbe, 500 St./Rolle, 1,5 cm Version: 25 - Prüfplakette 2025
Jahresplakette mit 4-stelliger Jahreszahl, in Jahresfarbe, 500 St./Rolle, 1,5 cm Version: 25 - Prüfplakette 2025
Artikel-Nr.:
     C158H-310.3710.25
Hersteller:
     Wolk
Herst.-Nr.:
     31.3710.25
EAN/GTIN:
     4044589426628
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Alle Prüfplaketten
Jahresplaketten
Jahresprüfplaketten
alle prüfplaketten 15mm
Prüfplakette Jahresplakette mit 4-stelliger Jahreszahl

Ausgewählte Version: 25 - Prüfplakette 2025

Prüfplakette Jahresplakette mit 4-stelliger Jahreszahl


  • Version: 25 - Prüfplakette 2025
  • Material: 1076 Dokumentenfolie, selbstklebend, selbstzerstörend
  • Größe Einzeletikett (Durchm.): 1,5 cm
Weitere Informationen:
Materialgruppe:
Folie Rolle
Produktart:
Prüfplakette
Produktkategorie:
Prüfplaketten
Farbe:
Jahresfarbe
Eigenschaft:
selbstklebend | selbstzerstörend
Form:
rund
Temperaturbeständig bis [Grad]:
70
Temperaturbeständig von [Grad]:
-30
Lieferform:
Rolle
Nutzen:
500
Material:
Dokumentenfolie
Durchmesser:
1,5 cm
Stärke:
0,1 mm
Gefahrstoff:
k.A.
Weitere Suchbegriffe: alle prüfplaketten, jahresplaketten wolk, Jahresplakette mit 4-stelliger Jahreszahl, in Jahresfarbe, 500 St./Rolle, 1, 5 cm, wolk, Hinweisschilder für Gasanlagen, Gas-Haupthähne, Richtungspfeile, Brandschutzkennzeichnungen, Brandschutz, Feuerschutz, Verhaltenregeln, Aushänge, Heiz-und-Gasanlagen, Sicherheitsschilder, Gebotsschilder, Verbotsschilder, Schilder, Warnschilder
Die besten Konditionen aller 3 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 36,33*
  
Preis gilt ab 3.000 Rollen
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Rolle
€ 96,02*
€ 114,26
pro Rolle
ab 2 Rollen
€ 94,08*
€ 111,96
pro Rolle
ab 3 Rollen
€ 70,32*
€ 83,68
pro Rolle
ab 5 Rollen
€ 45,43*
€ 54,06
pro Rolle
ab 10 Rollen
€ 44,79*
€ 53,30
pro Rolle
ab 20 Rollen
€ 43,04*
€ 51,22
pro Rolle
ab 3000 Rollen
€ 36,33*
€ 43,23
pro Rolle
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.