Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Jahresplakette mit 2-stelliger Jahreszahl, in Jahresfarbe, 500 St./Rolle, 2,5 cm Version: 24 - Prüfplakette 2024


Menge:  Rolle  
Produktinformationen
Jahresplakette mit 2-stelliger Jahreszahl, in Jahresfarbe, 500 St./Rolle, 2,5 cm Version: 24 - Prüfplakette 2024
Jahresplakette mit 2-stelliger Jahreszahl, in Jahresfarbe, 500 St./Rolle, 2,5 cm Version: 24 - Prüfplakette 2024
Artikel-Nr.:
     C158H-310.3692.24
Hersteller:
     Wolk
Herst.-Nr.:
     31.3692.24
EAN/GTIN:
     4044589422309
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Alle Prüfplaketten
Jahresplaketten
Jahresprüfplaketten
alle prüfplaketten 25mm
Prüfplakette Jahresplakette mit 2-stelliger Jahreszahl

Ausgewählte Version: 24 - Prüfplakette 2024

Prüfplakette Jahresplakette mit 2-stelliger Jahreszahl


  • Version: 24 - Prüfplakette 2024
  • Material: 1076 Dokumentenfolie, selbstklebend, selbstzerstörend
  • Größe Einzeletikett (Durchm.): 2,5 cm
Weitere Informationen:
Materialgruppe:
Folie Rolle
Produktart:
Prüfplakette
Produktkategorie:
Prüfplaketten
Farbe:
Jahresfarbe
Eigenschaft:
selbstklebend | selbstzerstörend
Form:
rund
Temperaturbeständig bis [Grad]:
70
Temperaturbeständig von [Grad]:
-30
Lieferform:
Rolle
Nutzen:
500
Material:
Dokumentenfolie
Durchmesser:
2,5 cm
Stärke:
0,1 mm
Gefahrstoff:
k.A.
Weitere Suchbegriffe: alle prüfplaketten, jahresplaketten wolk, Jahresplakette mit 2-stelliger Jahreszahl, in Jahresfarbe, 500 St./Rolle, 2, 5 cm, wolk, Hinweisschilder für Gasanlagen, Gas-Haupthähne, Richtungspfeile, Brandschutzkennzeichnungen, Brandschutz, Feuerschutz, Verhaltenregeln, Aushänge, Heiz-und-Gasanlagen, Sicherheitsschilder, Gebotsschilder, Verbotsschilder, Schilder, Warnschilder
Die besten Konditionen aller 3 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 49,96*
  
Preis gilt ab 3.000 Rollen
1 Rolle enthält 500 Stück (ab € 0,09992* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Rolle
€ 130,33*
€ 155,09
pro Rolle
ab 2 Rollen
€ 126,44*
€ 150,46
pro Rolle
ab 3 Rollen
€ 94,52*
€ 112,48
pro Rolle
ab 5 Rollen
€ 61,70*
€ 73,42
pro Rolle
ab 10 Rollen
€ 60,59*
€ 72,10
pro Rolle
ab 20 Rollen
€ 56,14*
€ 66,81
pro Rolle
ab 3000 Rollen
€ 49,96*
€ 59,45
pro Rolle
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.