Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Jahresplakette mit 4-stelliger Jahreszahl, in Jahresfarbe, 500 St./Rolle, 1,0 cm Version: 29 - Prüfplakette 2029


Menge:  Rolle  
Produktinformationen
Jahresplakette mit 4-stelliger Jahreszahl, in Jahresfarbe, 500 St./Rolle, 1,0 cm Version: 29 - Prüfplakette 2029
Jahresplakette mit 4-stelliger Jahreszahl, in Jahresfarbe, 500 St./Rolle, 1,0 cm Version: 29 - Prüfplakette 2029
Artikel-Nr.:
     C158H-310.3664.29
Hersteller:
     Wolk
Herst.-Nr.:
     31.3664.29
EAN/GTIN:
     4044589553676
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Alle Prüfplaketten
Jahresplaketten
Jahresprüfplaketten
alle prüfplaketten 10mm
Prüfplakette Jahresplakette mit 4-stelliger Jahreszahl

Ausgewählte Version: 29 - Prüfplakette 2029

Prüfplakette Jahresplakette mit 4-stelliger Jahreszahl


  • Version: 29 - Prüfplakette 2029
  • Material: 1076 Dokumentenfolie, selbstklebend, selbstzerstörend
  • Größe Einzeletikett (Durchm.): 1,0 cm
Weitere Informationen:
Materialgruppe:
Folie Rolle
Produktart:
Prüfplakette
Produktkategorie:
Prüfplaketten
Farbe:
Jahresfarbe
Eigenschaft:
selbstklebend | selbstzerstörend
Form:
rund
Temperaturbeständig bis [Grad]:
70
Temperaturbeständig von [Grad]:
-30
Lieferform:
Rolle
Nutzen:
500
Material:
Dokumentenfolie
Durchmesser:
1,0 cm
Stärke:
0,1 mm
Gefahrstoff:
k.A.
Weitere Suchbegriffe: alle prüfplaketten, jahresplaketten wolk, Jahresplakette mit 4-stelliger Jahreszahl, in Jahresfarbe, 500 St./Rolle, 1, 0 cm, wolk, Hinweisschilder für Gasanlagen, Gas-Haupthähne, Richtungspfeile, Brandschutzkennzeichnungen, Brandschutz, Feuerschutz, Verhaltenregeln, Aushänge, Heiz-und-Gasanlagen, Sicherheitsschilder, Gebotsschilder, Verbotsschilder, Schilder, Warnschilder
Die besten Konditionen aller 2 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 32,95*
  
Preis gilt ab 3.000 Rollen
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Rolle
€ 88,31*
€ 105,09
pro Rolle
ab 2 Rollen
€ 86,41*
€ 102,83
pro Rolle
ab 3 Rollen
€ 64,66*
€ 76,95
pro Rolle
ab 5 Rollen
€ 41,67*
€ 49,59
pro Rolle
ab 10 Rollen
€ 40,96*
€ 48,74
pro Rolle
ab 20 Rollen
€ 39,73*
€ 47,28
pro Rolle
ab 3000 Rollen
€ 32,95*
€ 39,21
pro Rolle
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.