Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Klasse 7D, Radioaktive Stoffe, Größe (BxH): 10,0 x 10,0 cm, selbstklebende PE-Folie 500 Stk/Rolle


Menge:  Rolle  
Produktinformationen
Klasse 7D, Radioaktive Stoffe, Größe (BxH): 10,0 x 10,0 cm, selbstklebende PE-Folie 500 Stk/Rolle
Klasse 7D, Radioaktive Stoffe, Größe (BxH): 10,0 x 10,0 cm, selbstklebende PE-Folie 500 Stk/Rolle
Klasse 7D, Radioaktive Stoffe, Größe (BxH): 10,0 x 10,0 cm, selbstklebende PE-Folie 500 Stk/Rolle
Artikel-Nr.:
     C158H-310.2285
Hersteller:
     Wolk
Herst.-Nr.:
     31.2285
EAN/GTIN:
     4044589405845
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Gefahrgut-Etiketten Radioactive
Gefahrgutetiketten Klasse 7 Radioak...
Gefahrgutetiketten Klasse 7 Spaltba...
Gefahrgutklasse 7
SafetyMarking Gefahrzettel nach ADR Klasse 7D, Radioaktive Stoffe
Gefahrzettel Klasse 7D - Radioaktive Stoffe

Gefahrzettel nach GGVSE/ADR, RID, ADNR (Straßen- und Bahnverkehr), IMDG (Seefahrt) und IATA (Luftfahrt).

  • Verpackungskennzeichnung

  • nach GGVSE/ADR, RID, ADNR, IMDG und IATA
  • Material: PE
  • selbstklebend
  • für den Innen- und Außenbereich
  • Maße: 10 x 10 cm
  • 500 Stk/Rolle

Bedeutung:

Die Gefahrenstoffklasse 7D kennzeichnet Stoffe die radioaktive Strahlung absondern. Es ist darauf zu achten dass die Expositionszeit möglichst gering bleibst da sonst Gewebe- und Erbgutsschädingungen herforgerufen werden.

Hinweis:

Für Straße und Schiene können sowohl die textneutralen als auch die Gefahrzettel mit zusätzlichen Texten eingesetzt werden. Es dürfen ausschließlich Texte verwendet werden, die Aussagen über die Art der Gefahr und die bei der Handhabung zu treffenden Vorsichtsmaßnahmen enthalten.

Die Gefahrzettel mit den englischsprachigen Texten dienen vornehmlich der Kennzeichnung von Verpackungen im Luftverkehr (IATA / ICAO).


  • Größe (BxH): 10,0 x 10,0 cm, selbstklebende PE-Folie 500 Stk/Rolle
Weitere Informationen:
Materialgruppe:
Folie Rolle
Produktart:
Gefahrgutaufkleber
Produktkategorie:
Verpackungskennzeichnung
Befestigungsart:
zum Verkleben
Eigenschaft:
selbstklebend
Form:
quadratisch
Lieferform:
Rolle
Nutzen:
500
Material:
PE
Breite:
10,0 cm
Höhe:
10,0 cm
Stärke:
0,1 mm
Gefahrstoff:
k.A.
Weitere Suchbegriffe: gefahrgut-etiketten radioactive, wolk, Gefahrstoffetiketten, Tanks, Tanksäulen, Fässer, Dieselkraftstoff, Rohrleitungen, Kennzeichnung, Gefahrstoffaufkleber, Heizöl, Asbest- schilder, Sicherheitsaushang
Die besten Konditionen aller 3 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 24,96*
  
Preis gilt ab 3.000 Rollen
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Rolle
€ 47,18*
€ 56,14
pro Rolle
ab 2 Rollen
€ 46,94*
€ 55,86
pro Rolle
ab 5 Rollen
€ 44,45*
€ 52,90
pro Rolle
ab 10 Rollen
€ 43,23*
€ 51,44
pro Rolle
ab 20 Rollen
€ 33,52*
€ 39,89
pro Rolle
ab 50 Rollen
€ 29,21*
€ 34,76
pro Rolle
ab 3000 Rollen
€ 24,96*
€ 29,70
pro Rolle
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Wolk
21.2285
ab € 0,59*
Ähnlich
Wolk
43.2284
ab € 3,19*
Ähnlich
Wolk
36.2284
ab € 3,18*
Ähnlich
Wolk
21.2284
ab € 1,88*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.