Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Paketaufkleber, Umverpackung, Haftpapier, 500 Stk / Rolle, Größe: 14,5 x 6,0 cm


Menge:  Rolle  
Produktinformationen
Paketaufkleber, Umverpackung, Haftpapier, 500 Stk / Rolle, Größe: 14,5 x 6,0 cm
Paketaufkleber, Umverpackung, Haftpapier, 500 Stk / Rolle, Größe: 14,5 x 6,0 cm
Paketaufkleber, Umverpackung, Haftpapier, 500 Stk / Rolle, Größe: 14,5 x 6,0 cm
Artikel-Nr.:
     C158H-310.2246
Hersteller:
     Wolk
Herst.-Nr.:
     31.2246
EAN/GTIN:
     4044589427069
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Paket-Aufkleber
Paketaufkleber
Paketschein
Packstückorientierung Umverpackung
Paketaufkleber Umverpackung
Packstückorientierung - Umverpackung


  • Material: Papier, selbstklebend
  • Größe (BxH): 14,5 x 6,0 cm
Weitere Informationen:
Materialgruppe:
Folie Rolle
Produktart:
Versandaufkleber
Produktkategorie:
Verpackungskennzeichnung
Befestigungsart:
zum Verkleben
Eigenschaft:
selbstklebend
Form:
rechteckig
Lieferform:
Rolle
Nutzen:
500
Material:
Haftpapier
Breite:
14,5 cm
Höhe:
6,0 cm
Stärke:
0,1 mm
Gefahrstoff:
k.A.
Die besten Konditionen aller 2 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 114,37*
  
Preis gilt ab 500 Rollen
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Rolle
€ 145,22*
€ 172,81
pro Rolle
ab 2 Rollen
€ 142,76*
€ 169,88
pro Rolle
ab 5 Rollen
€ 135,89*
€ 161,71
pro Rolle
ab 10 Rollen
€ 125,10*
€ 148,87
pro Rolle
ab 500 Rollen
€ 114,37*
€ 136,10
pro Rolle
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Wolk
31.2245
ab € 114,66*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.