Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Paketaufkleber, Umverpackung, , 500 Stk / Rolle, Größe (BxH): 14,5 x 6,0 cm


Menge:  Rolle  
Produktinformationen
Paketaufkleber, Umverpackung, , 500 Stk / Rolle, Größe (BxH): 14,5 x 6,0 cm
Paketaufkleber, Umverpackung, , 500 Stk / Rolle, Größe (BxH): 14,5 x 6,0 cm
Paketaufkleber, Umverpackung, , 500 Stk / Rolle, Größe (BxH): 14,5 x 6,0 cm
Artikel-Nr.:
     C158H-310.2245
Hersteller:
     Wolk
Herst.-Nr.:
     31.2245
EAN/GTIN:
     4044589408242
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Paket-Aufkleber
Paketaufkleber
Paketschein
Packstückorientierung Umverpackung
Paketaufkleber Umverpackung
Packstückorientierung - Umverpackung


  • Material: 1062 PE-Folie, selbstklebend
  • Größe (BxH): 14,5 x 6,0 cm
Weitere Informationen:
Materialgruppe:
Folie Rolle
Produktart:
Versandaufkleber
Produktkategorie:
Verpackungskennzeichnung
Befestigungsart:
zum Verkleben
Eigenschaft:
selbstklebend
Form:
rechteckig
Lieferform:
Rolle
Nutzen:
500
Material:
PE
Breite:
14,5 cm
Höhe:
6,0 cm
Stärke:
0,1 mm
Gefahrstoff:
k.A.
Die besten Konditionen aller 2 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 114,59*
  
Preis gilt ab 500 Rollen
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Rolle
€ 145,63*
€ 173,30
pro Rolle
ab 2 Rollen
€ 143,17*
€ 170,37
pro Rolle
ab 5 Rollen
€ 136,30*
€ 162,20
pro Rolle
ab 10 Rollen
€ 125,51*
€ 149,36
pro Rolle
ab 500 Rollen
€ 114,59*
€ 136,36
pro Rolle
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Wolk
31.2246
ab € 114,63*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.