Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Prüfplakette, Geprüft gemäß VDE, in Jahresfarbe, 500 Stück / Rolle, 2,5 cm Version: 25-30 - Prüfplakette 2025-2030


Menge:  Rolle  
Produktinformationen
Prüfplakette, Geprüft gemäß VDE, in Jahresfarbe, 500 Stück / Rolle, 2,5 cm Version: 25-30 - Prüfplakette 2025-2030
Prüfplakette, Geprüft gemäß VDE, in Jahresfarbe, 500 Stück / Rolle, 2,5 cm Version: 25-30 - Prüfplakette 2025-2030
Artikel-Nr.:
     C158H-310.0807.25-30
Hersteller:
     Wolk
Herst.-Nr.:
     31.0807.25-30
EAN/GTIN:
     4044589426413
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Alle Prüfplaketten
Elektro Prüfplaketten
Prüfplakette - Geprüft gemäß VDE
alle prüfplaketten 25mm
Prüfplakette Geprüft gemäß VDE

Ausgewählte Version: 25-30 - Prüfplakette 2025-2030

SafetyMarking® Prüfplakette Geprüft gemäß VDE


  • Version: 25-30 - Prüfplakette 2025-2030
  • Material: 1076 Dokumentenfolie, selbstklebend, selbstzerstörend
  • Größe Einzeletikett (Durchm.): 2,5 cm
Weitere Informationen:
Materialgruppe:
Folie Rolle
Produktart:
Prüfplakette
Produktkategorie:
Prüfplaketten
Farbe:
Jahresfarbe
Eigenschaft:
selbstklebend | selbstzerstörend
Form:
rund
Temperaturbeständig bis [Grad]:
70
Temperaturbeständig von [Grad]:
-30
Lieferform:
Rolle
Nutzen:
500
Material:
Dokumentenfolie
Durchmesser:
2,5 cm
Stärke:
0,1 mm
Gefahrstoff:
k.A.
Weitere Suchbegriffe: alle prüfplaketten, Prüfplakette, Geprüft gemäß VDE, in Jahresfarbe, 500 Stück / Rolle, 2, 5 cm, wolk, Lagerbeschriftungen, Regal-Leitsysteme, Schilder, Selbstklebebuchstaben, Ordnung, Aufkleber, Zahlen, Folien, Kennzeichnung, Alphabet
Die besten Konditionen aller 2 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 50,21*
  
Preis gilt ab 3.000 Rollen
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Rolle
€ 130,76*
€ 155,60
pro Rolle
ab 2 Rollen
€ 127,54*
€ 151,77
pro Rolle
ab 3 Rollen
€ 95,34*
€ 113,45
pro Rolle
ab 5 Rollen
€ 62,17*
€ 73,98
pro Rolle
ab 10 Rollen
€ 60,07*
€ 71,48
pro Rolle
ab 20 Rollen
€ 54,82*
€ 65,24
pro Rolle
ab 3000 Rollen
€ 50,21*
€ 59,75
pro Rolle
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.