Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Prüfplakette, Kalibriert, in Jahresfarbe, 500 Stück / Rolle, 1,0 cm Version: 24-29 - Prüfplakette 2024-2029


Menge:  Rolle  
Produktinformationen
Prüfplakette, Kalibriert, in Jahresfarbe, 500 Stück / Rolle, 1,0 cm Version: 24-29 - Prüfplakette 2024-2029
Prüfplakette, Kalibriert, in Jahresfarbe, 500 Stück / Rolle, 1,0 cm Version: 24-29 - Prüfplakette 2024-2029
Artikel-Nr.:
     C158H-310.0777.24-29
Hersteller:
     Wolk
Herst.-Nr.:
     31.0777.24-29
EAN/GTIN:
     4044589422071
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Alle Prüfplaketten
Kalibrierkennzeichnung
Prüfplakette - Kalibriert
alle prüfplaketten 10mm
Prüfplakette Kalibriert

Ausgewählte Version: 24-29 - Prüfplakette 2024-2029

Prüfplakette Kalibriert


  • Version: 24-29 - Prüfplakette 2024-2029
  • Material: 1076 Dokumentenfolie, selbstklebend, selbstzerstörend
  • Größe Einzeletikett (Durchm.): 1,0 cm
Weitere Informationen:
Materialgruppe:
Folie Rolle
Produktart:
Prüfplakette
Produktkategorie:
Prüfplaketten
Farbe:
Jahresfarbe
Eigenschaft:
selbstklebend | selbstzerstörend
Form:
rund
Temperaturbeständig bis [Grad]:
70
Temperaturbeständig von [Grad]:
-30
Lieferform:
Rolle
Nutzen:
500
Material:
Dokumentenfolie
Durchmesser:
1,0 cm
Stärke:
0,1 mm
Gefahrstoff:
k.A.
Weitere Suchbegriffe: prüfplakette kalibriert, Prüfplakette, Kalibriert, in Jahresfarbe, 500 Stück / Rolle, 1, 0 cm, wolk, Hinweisschilder, Tragkraft, Unfallverhütung, Ordnungsschilder, Betriebssicherheit, Gefahren, Sauberkeit, Vorsicht, Tragkraftschilder, Absperrtechnik, Gebotsschilder, Verbotsschilder, Schilder, Warnschilder
Die besten Konditionen aller 2 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 33,09*
  
Preis gilt ab 3.000 Rollen
1 Rolle enthält 500 Stück (ab € 0,0663* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Rolle
€ 88,30*
€ 105,08
pro Rolle
ab 2 Rollen
€ 86,35*
€ 102,76
pro Rolle
ab 3 Rollen
€ 64,62*
€ 76,90
pro Rolle
ab 5 Rollen
€ 41,64*
€ 49,55
pro Rolle
ab 10 Rollen
€ 40,95*
€ 48,73
pro Rolle
ab 20 Rollen
€ 39,63*
€ 47,16
pro Rolle
ab 3000 Rollen
€ 33,09*
€ 39,38
pro Rolle
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.