Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Sicherheitssiegel für Erste Hilfe Koffer, nächste Prüfung, 10,5 x 3,0cm, 5 Stk /


Menge:  Bogen  
Produktinformationen
Sicherheitssiegel für Erste Hilfe Koffer, nächste Prüfung, 10,5 x 3,0cm, 5 Stk /
Sicherheitssiegel für Erste Hilfe Koffer, nächste Prüfung, 10,5 x 3,0cm, 5 Stk /
Sicherheitssiegel für Erste Hilfe Koffer, nächste Prüfung, 10,5 x 3,0cm, 5 Stk /
Artikel-Nr.:
     C158H-300.C9040
Hersteller:
     Wolk
Herst.-Nr.:
     30.C9040
EAN/GTIN:
     4044589427328
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Sicherheitssiegel
sicherheitssiegel
Sicherheitssiegel für Erste Hilfe Koffer, nächste Prüfung Text: Nächste Prüfung
SafetyMarking® Sicherheitssiegel nächste Prüfung

Zur optischen Manipulationssicherung von Erste Hilfe Koffern und dessen Inhalten. Die Dokumentenfolieschützt vor Fälschung, Kopie, Betrug und Manipulation.

  • beim Ablösen wird das Etikett irreparabel zerstört
  • Manipulationsversuch sofort ersichtlich
  • Übertragung des Etiketts unmöglich
  • UV- und witterungsbeständige Folie zur Selbstbeschriftung
  • Beschriftung mit handelsüblichen Folienschreibern
  • haftet auf allen glatten, fettfreien und staubfreien Flächen
  • Qualität Made in Germany

  • Material: Dokumentenfolie, selbstklebend, selbstzerstörend
  • Größe Einzeletikett (BxH): 10,5 x 3,0 cm
Weitere Informationen:
Materialgruppe:
Folie Bogen
Produktart:
Sicherheitssiegel
Produktkategorie:
Siegel
Befestigungsart:
zum Verkleben
Eigenschaft:
selbstklebend
Form:
rechteckig
Lieferform:
Bogen
Nutzen:
5
Material:
Dokumentenfolie
Breite:
10,5 cm
Höhe:
3,0 cm
Stärke:
0,1 mm
Gefahrstoff:
k.A.
Weitere Suchbegriffe: wolk
Die besten Konditionen aller 2 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 3,34*
  
Preis gilt ab 7.500 Bögen
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Bogen
€ 5,32*
€ 6,33
pro Bogen
ab 5 Bögen
€ 4,90*
€ 5,83
pro Bogen
ab 10 Bögen
€ 4,62*
€ 5,50
pro Bogen
ab 20 Bögen
€ 4,44*
€ 5,28
pro Bogen
ab 50 Bögen
€ 4,27*
€ 5,08
pro Bogen
ab 7500 Bögen
€ 3,34*
€ 3,97
pro Bogen
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.