Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Prüfplakette Schutz., Geprüft nach DGUV Vor. 3, Durchm.: 3 cm, 15 Stk/Bogen Version: 24-29 - Geprüft nach DGUV Vorschrift 3, 24-29


Menge:  Bogen  
Produktinformationen
Prüfplakette Schutz., Geprüft nach DGUV Vor. 3, Durchm.: 3 cm, 15 Stk/Bogen Version: 24-29 - Geprüft nach DGUV Vorschrift 3, 24-29
Prüfplakette Schutz., Geprüft nach DGUV Vor. 3, Durchm.: 3 cm, 15 Stk/Bogen Version: 24-29 - Geprüft nach DGUV Vorschrift 3, 24-29
Artikel-Nr.:
     C158H-300.C8015.24-29
Hersteller:
     Wolk
Herst.-Nr.:
     30.C8015.24-29
EAN/GTIN:
     4044589421388
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Alle Prüfplaketten
Prüfplakette geprüft
STK Prüfplakette
BGV Prüfplaketten
Prüfplakette in Schutzlackierung Geprüft nach DGUV Vorschrift 3

Ausgewählte Version: 24-29 - Geprüft nach DGUV Vorschrift 3, 24-29

Prüfplakette Geprüft nach DGUV Vorschrift 3


  • Version: 24-29 - Geprüft nach DGUV Vorschrift 3, 24-29
  • Material: 0039 Dokumentenfolie, selbstklebend, selbstzerstörend
  • Größe Einzeletikett (Durchm.): 3,0 cm
Weitere Informationen:
Materialgruppe:
Folie Bogen
Produktart:
Prüfplakette
Produktkategorie:
Prüfplaketten
Farbe:
Jahresfarbe
Eigenschaft:
selbstklebend | selbstzerstörend
Form:
rund
Temperaturbeständig bis [Grad]:
70
Temperaturbeständig von [Grad]:
-30
Lieferform:
Bogen
Nutzen:
15
Material:
Dokumentenfolie
Durchmesser:
3,0 cm
Stärke:
0,1 mm
Gefahrstoff:
k.A.
Weitere Suchbegriffe: Prüfplakette BGV, Prüfplaketten BGV, gesetzliche Prüfplaketten, alle prüfplaketten d30 mm, alle prüfplaketten, wolk, RK-Rohrkennzeichnungen, Schaubilder, Anlagenkennzeichnungen, Betriebskennzeichnungen, Schilder, Tafeln, Informationen, Sicherheit
Die besten Konditionen aller 2 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 2,44*
  
Preis gilt ab 7.500 Bögen
1 Bogen enthält 15 Stück (ab € 0,16267* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Bogen
€ 8,32*
€ 9,90
pro Bogen
ab 5 Bögen
€ 7,49*
€ 8,91
pro Bogen
ab 10 Bögen
€ 6,82*
€ 8,12
pro Bogen
ab 15 Bögen
€ 5,47*
€ 6,51
pro Bogen
ab 20 Bögen
€ 5,35*
€ 6,37
pro Bogen
ab 25 Bögen
€ 4,80*
€ 5,71
pro Bogen
ab 50 Bögen
€ 3,83*
€ 4,56
pro Bogen
ab 100 Bögen
€ 3,08*
€ 3,67
pro Bogen
ab 7500 Bögen
€ 2,44*
€ 2,90
pro Bogen
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.