Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Prüfplakette, Jahresplakette mit 4-stelliger Jahreszahl, für Labore, 2,0 cm Version: 24 - Prüfplakette 2024


Menge:  Bogen  
Produktinformationen
Prüfplakette, Jahresplakette mit 4-stelliger Jahreszahl, für Labore, 2,0 cm Version: 24 - Prüfplakette 2024
Prüfplakette, Jahresplakette mit 4-stelliger Jahreszahl, für Labore, 2,0 cm Version: 24 - Prüfplakette 2024
Artikel-Nr.:
     C158H-300.C4010.24
Hersteller:
     Wolk
Herst.-Nr.:
     30.C4010.24
EAN/GTIN:
     4044589422040
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Alle Prüfplaketten
Jahresplaketten
Jahresprüfplaketten
alle prüfplaketten 20mm
Prüfplakette Jahresplakette mit 4-stelliger Jahreszahl

Ausgewählte Version: 24 - Prüfplakette 2024

Jahresplakette mit 4-stelliger Jahreszahl


  • Version: 24 - Prüfplakette 2024
  • Material: 1077 Dokumentenfolie, selbstklebend, selbstzerstörend
  • Größe Einzeletikett (Durchm.): 2,0 cm
Weitere Informationen:
Materialgruppe:
Folie Bogen
Produktart:
Prüfplakette
Produktkategorie:
Prüfplaketten
Farbe:
blau/weiß
Eigenschaft:
selbstklebend | selbstzerstörend
Form:
rund
Temperaturbeständig bis [Grad]:
70
Temperaturbeständig von [Grad]:
-30
Lieferform:
Bogen
Nutzen:
28
Material:
Dokumentenfolie
Durchmesser:
2,0 cm
Stärke:
0,1 mm
Gefahrstoff:
k.A.
Weitere Suchbegriffe: alle prüfplaketten, jahresplaketten wolk, wolk, Hinweisschilder für Gasanlagen, Gas-Haupthähne, Richtungspfeile, Brandschutzkennzeichnungen, Brandschutz, Feuerschutz, Verhaltenregeln, Aushänge, Heiz-und-Gasanlagen, Sicherheitsschilder, Gebotsschilder, Verbotsschilder, Schilder, Warnschilder
Die besten Konditionen aller 3 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 4,36*
  
Preis gilt ab 7.500 Bögen
1 Bogen enthält 18 Stück (ab € 0,24278* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Bogen
€ 11,31*
€ 13,46
pro Bogen
ab 5 Bögen
€ 10,19*
€ 12,13
pro Bogen
ab 10 Bögen
€ 9,15*
€ 10,89
pro Bogen
ab 15 Bögen
€ 7,43*
€ 8,84
pro Bogen
ab 20 Bögen
€ 7,28*
€ 8,66
pro Bogen
ab 25 Bögen
€ 6,44*
€ 7,66
pro Bogen
ab 50 Bögen
€ 5,38*
€ 6,40
pro Bogen
ab 7500 Bögen
€ 4,36*
€ 5,19
pro Bogen
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.