Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Kabelprüfplakette, Geprüft nach DGUV Vorschrift 3, 16 Stk/Bogen,Größe: 5,0 x 2,0 Version: 25-30 - Geprüft nach DGUV Vorschrift 3, 25-30


Menge:  Bogen  
Produktinformationen
Kabelprüfplakette, Geprüft nach DGUV Vorschrift 3, 16 Stk/Bogen,Größe: 5,0 x 2,0 Version: 25-30 - Geprüft nach DGUV Vorschrift 3, 25-30
Kabelprüfplakette, Geprüft nach DGUV Vorschrift 3, 16 Stk/Bogen,Größe: 5,0 x 2,0 Version: 25-30 - Geprüft nach DGUV Vorschrift 3, 25-30
Artikel-Nr.:
     C158H-300.C3520.25-30
Hersteller:
     Wolk
Herst.-Nr.:
     30.C3520.25-30
EAN/GTIN:
     4044589425614
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Kabelprüfplakette
Kabelprüfplaketten
kabelprüfplakette
Kabelprüfplakette Geprüft nach DGUV Vorschrift 3

Ausgewählte Version: 25-30 - Geprüft nach DGUV Vorschrift 3, 25-30

Kabelprüfplakette nach DGUV Vorschrift 3


  • Version: 25-30 - Geprüft nach DGUV Vorschrift 3, 25-30
  • Material: PVC-Folie, selbstklebend
  • Größe Einzeletikett (BxH): 5,0 x 2,0 cm
Weitere Informationen:
Materialgruppe:
Folie Bogen
Produktart:
Kabelprüfplakette
Produktkategorie:
Prüfplaketten
Farbe:
Jahresfarbe
Eigenschaft:
selbstklebend | selbstzerstörend
Form:
rechteckig
Temperaturbeständig bis [Grad]:
70
Temperaturbeständig von [Grad]:
-30
Lieferform:
Bogen
Nutzen:
16
Material:
Folie
Breite:
5,0 cm
Höhe:
2,0 cm
Stärke:
0,1 mm
B × H:
5,0 × 2,0 cm
Gefahrstoff:
k.A.
Weitere Suchbegriffe: wolk, Hinweisschilder, Raucherzonen, Rauchverbote, Ordnungsschilder, Nichtrauchen, Explosionsgefahr, offenes Licht, feuergefährdeter Raum, Rauchverbot, Funkenbildung, Gebotsschilder, Verbotsschilder, Schilder, Warnschilder
Die besten Konditionen aller 2 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 3,62*
  
Preis gilt ab 7.500 Bögen
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Bogen
€ 8,26*
€ 9,83
pro Bogen
ab 5 Bögen
€ 7,42*
€ 8,83
pro Bogen
ab 10 Bögen
€ 6,76*
€ 8,04
pro Bogen
ab 15 Bögen
€ 5,74*
€ 6,83
pro Bogen
ab 20 Bögen
€ 5,61*
€ 6,68
pro Bogen
ab 25 Bögen
€ 5,34*
€ 6,35
pro Bogen
ab 50 Bögen
€ 4,52*
€ 5,38
pro Bogen
ab 7500 Bögen
€ 3,62*
€ 4,31
pro Bogen
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.