Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Prüfplakette,Doku-Folie, Geprüft nach VDE 0701, 3,0 cm, 15 Stk/Bogen Version: 25-30 - Prüfplakette VDE 0701 25-30


Menge:  Bogen  
Produktinformationen
Prüfplakette,Doku-Folie, Geprüft nach VDE 0701, 3,0 cm, 15 Stk/Bogen Version: 25-30 - Prüfplakette VDE 0701 25-30
Prüfplakette,Doku-Folie, Geprüft nach VDE 0701, 3,0 cm, 15 Stk/Bogen Version: 25-30 - Prüfplakette VDE 0701 25-30
Artikel-Nr.:
     C158H-300.C0125.25-30
Hersteller:
     Wolk
Herst.-Nr.:
     30.C0125.25-30
EAN/GTIN:
     4044589555663
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Alle Prüfplaketten
Elektro Prüfplaketten
STK Prüfplakette
alle prüfplaketten d30 mm
Prüfplakette Geprüft nach VDE 0701

Ausgewählte Version: 25-30 - Prüfplakette VDE 0701 25-30

Prüfplakette Geprüft nach VDE 0701


  • Version: 25-30 - Prüfplakette VDE 0701 25-30
  • Material: 1077 Dokumentenfolie, selbstklebend, selbstzerstörend
  • Größe (Durchm.): 3,0 cm
Weitere Informationen:
Materialgruppe:
Folie Bogen
Produktart:
Prüfplakette
Produktkategorie:
Prüfplaketten
Farbe:
Jahresfarbe
Eigenschaft:
selbstklebend | selbstzerstörend
Form:
rund
Temperaturbeständig bis [Grad]:
70
Temperaturbeständig von [Grad]:
-30
Lieferform:
Bogen
Nutzen:
15
Material:
Dokumentenfolie
Durchmesser:
3,0 cm
Stärke:
0,1 mm
Gefahrstoff:
k.A.
Weitere Suchbegriffe: alle prüfplaketten, wolk, Lagerbeschriftungen, Regal-Leitsysteme, Schilder, Selbstklebebuchstaben, Ordnung, Aufkleber, Zahlen, Folien, Kennzeichnung, Alphabet
Die besten Konditionen aller 2 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 2,70*
  
Preis gilt ab 7.500 Bögen
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Bogen
€ 7,37*
€ 8,77
pro Bogen
ab 5 Bögen
€ 6,58*
€ 7,83
pro Bogen
ab 10 Bögen
€ 5,96*
€ 7,09
pro Bogen
ab 15 Bögen
€ 4,74*
€ 5,64
pro Bogen
ab 20 Bögen
€ 4,65*
€ 5,53
pro Bogen
ab 25 Bögen
€ 4,27*
€ 5,08
pro Bogen
ab 50 Bögen
€ 3,43*
€ 4,08
pro Bogen
ab 7500 Bögen
€ 2,70*
€ 3,21
pro Bogen
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.